CABLE MICRO ROND NOIR 2X0.40 C100M

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 2
  • Section du conducteur 0.4 mm²
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble de sonorisation

Type câble

MICRO

diamètre externe approx.

6 mm

Nbre de conducteurs

2

Section du conducteur

0.4 mm²

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.