ALAR.SPLE 10X0,22 BLC AE C100M

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau du conducteur cuivre
  • Nbre de conducteurs 10
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

diamètre externe approx.

5.6 mm

matériau du conducteur

cuivre

Nbre de conducteurs

10

Couleur de la gaine

blanc

Section du conducteur

0.22 mm²

Type câble

ALAR.SPLE

Kg/Km

60

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Info produit

Code Douane

85444920

Multiple de vente

100

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.