Câble téléphonique numérique SYT1 2 Paires AWG20 Gris en touret de 500m

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau du conducteur cuivre
  • Nbre de conducteurs 2

Câble SYT1 2 Paires AWG20 Gris en touret de 500 mètres. Câble de téléphonie privée interne et de lignes de transmissions de données analogiques ou numériques, d'une section de 9/10 mm².

 
 

Détails du produit

SYT1 ET SYT2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

diamètre externe approx.

6.5 mm

matériau du conducteur

cuivre

Nbre de conducteurs

2

diamètre du conducteur

20 mm

Couleur de la gaine

gris

élément de câblage

pairs

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Info produit

Gamme

SYT1 ET SYT2

Multiple de vente

500

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.