Câble telephonie SYT1 numerique 3P AWG20 gris ZH Dca 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 6
  • matériau du conducteur autre
ICON

Câble de téléphonie - SYT1 numerique 3P - Jauge AWG 20 - Gaine couleur grise - ZH - Euroclasse feu Dca - 100m

 
 

Détails du produit

La téléphonie Made in France !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

autre

matériau de renfort

aluminium

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

90 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

135 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

135 mm

taille AWG

20

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

8 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

6

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

6

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...75 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...0 °C

armature/ferraillage

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

autre

diamètre du conducteur

0.812 mm

catégorie

autre

Couleur de la gaine

gris

élément de câblage

pairs

poids

6.171 kg/km

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.518 mm²

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.