Câble souple de commande H05VV5F 7G0,75 gris TGL résistant aux huiles de coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 7
  • matériau du conducteur cuivre

Câble souple de commande H05VV5F 7G0,75 gris à la coupe, résistants aux huiles de coupe et utilisés comme câbles de liaison et de raccordement dans la construction de machines, les tapis roulants, en milieu automobile.

 
 

Détails du produit

Vv5f

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

diamètre externe approx.

10 mm

Nbre de conducteurs

7

matériau du conducteur

cuivre

Section du conducteur

0.75 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Gamme

Vv5f

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.