Câble photovoltaïque ALU 1.5kV DC/1kV AC 1X240 noir TGL

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur aluminium
  • Section du conducteur 240 mm²

Câble en alu 1.5kV DC/1kV AC 1X240 noir TGL pour les installations photovoltaïque d'envergure et conçu pour connecter les boîtiers aux onduleurs puis au poste de transformation.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Nbre de conducteurs

1

matériau du conducteur

aluminium

Couleur de la gaine

noir

Section du conducteur

240 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444991

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.