Câble photovoltaïque H1Z2Z2-K 1X4 rouge C100

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 4 mm²

Le câble photovoltaïque H1Z2Z2-K 1X4 rouge C100 convient pour une installation en intérieures ou extérieures, fixes ou mobiles, à l'air libre ou enterré dans des conduits, sur les toits ou autres types d'intégration architecturale.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

Type câble

PV

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Nbre de conducteurs

1

matériau du conducteur

cuivre

Couleur de la gaine

rouge

Section du conducteur

4 mm²

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.