Câble solaire, 1X4, noir/rouge, 5.8 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Comp

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 4 mm²

Câble solaire, 1X4, noir/rouge, 5.8 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, flexible, Utilisation permanente sous l'eau jusqu'à: 10m, Sans halogèneTest de résistance aux chocs selon:

 
 

Détails du produit

Ölflex® solar xlwp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

intégrité du circuit selon BS 8491

non

intégrité du circuit selon BS 8434-2

Non

intégrité du circuit selon BS 6387 CWZ

Non

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

24.4 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

étamé

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec conducteur de protection

Non

diamètre externe approx.

5.8 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

Nbre de conducteurs

1

tension nominale U0

1 kV

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...120 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...120 °C

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

autre

matériau du conducteur

cuivre

Couleur de la gaine

autre

tension nominale U

1 kV

poids

70 kg/km

isolation des fils

autre

Section du conducteur

4 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85446010

Gamme

Ölflex® solar xlwp

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.