EDF BT S740 14X1,5 TGL

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 14
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 1.5 mm²
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

Type câble

EDF

Nbre de conducteurs

14

matériau du conducteur

cuivre

Section du conducteur

1.5 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444999

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.