Câble souple H05VV-F cuivre 3G0,75 mm² Gris en couronne de 50m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • Section du conducteur 0.75 mm²
  • matériau du conducteur cuivre

Câble souple H05VV-F cuivre 3G0,75 mm² Gris en couronne de 50 mètres. Câble d’usage domestique et industriel pour installations mobiles en intérieur et pour appareils électroménagers.

 
 

Détails du produit


Les câbles H05VV-F sont souples, munis d'une âme cuivre multibrins et isolés en PVC. Ils sont utilisés pour raccorder des installations domestiques et industrielles, pour pose fixe ou mobile.
Ils sont dédiés aux appareils électriques à effort moyen nécessitant un câble résistant aux manipulations modérées comme l'éclairage, le chauffage, cuisson…
Ces câbles soupes, Classe 5 disposent d'une enveloppe isolante et d'une gaine extérieure en polychlorure de vinyle (PVC). Ils doivent être posés à l'air libre.
Pour les installations extérieures, il est conseillé d'opter pour les câbles H07RN-F.

H05vv-f

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

Nbre de conducteurs

3

forme du conducteur

rond

Section du conducteur

0.75 mm²

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

diamètre externe approx.

7.6 mm

matériau du conducteur

cuivre

Couleur de la gaine

gris

Info produit

Gamme

H05vv-f

Multiple de vente

50

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.