Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
Maintien de fonction selon IEC 60331-23
Non
Sans halogène selon IEC 60754-3
Non
Sans halogène selon IEC 60754-1
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Oui
Certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
Spécification du matériau gaine externe
autre
Spécification de l'isolation principale
autre
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
48 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
64 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
64 mm
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Câble radial avec blocage d'eau
Non
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Diamètre externe approx.
8 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
Sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Gaine de protection
polyuréthane (PUR)
Température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...75 °C
Impédance caractéristique
150 Ohm
Matériau de la gaine
polyuréthane (PUR)
Blindage sur câblage
tresse
Blindage sur élément de câblage
sans
Matériau du conducteur
cuivre
Diamètre du conducteur
0.64 mm
Couleur de la gaine
violet
Marquage du conducteur
couleur
Section du conducteur
0.25 mm²