Câble BUS de terrain et pour GTB Câble BUS de terrain et pour GTB (183 produits)


Câble BUS EIB blindé KNX sans halogène Cca 2X2X0.8 mm² en couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble blindé de transfert de données sans halogène KNX ZH Cca-s1, d2, a1 2X2X0.8 mm² en couronne de 100m. Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour applications dans les ERP et IGH.
Câble BUS EIB blindé KNX sans halogène Cca 2X2X0.8 mm² en touret de 500m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble blindé de transfert de données sans halogène KNX ZH Cca-s1, d2, a1 2X2X0.8 mm² en touret de 500m. Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour applications dans les ERP et IGH.
Câble BUS EIB blindé KNX sans halogène Cca 2X2X0.8 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble blindé de transfert de données sans halogène KNX ZH Cca-s1, d2, a1 2X2X0.8 mm² à la coupe. Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour applications dans les ERP et IGH.
Câble bus - UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5
LAPP FRANCE
Câble bus, CAN, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 2x2x0.5 mm², PVC, violet, 9.6 mm, Listage cUL
Câble bus - UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,22
LAPP FRANCE
Câble bus, CAN, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 1x2x0.22 mm², PVC, violet, 5.8 mm, Listage cUL
Câble bus - UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22
LAPP FRANCE
Câble bus, CAN, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 2x2x0.22 mm², PVC, violet, 7.6 mm, Listage cUL
Câble bus - UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34
LAPP FRANCE
Câble bus, CAN, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 2x2x0.34 mm², PVC, violet, 8.5 mm, Listage cUL
Câble bus - UNITRONIC BUS DN THIN FRNC
LAPP FRANCE
Câble bus, DeviceNet, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22, PUR, Non-propagateur de la flamme, violet, 6.9 mm, Listé cUL
Câble bus - UNITRONIC BUS DN THIN Y
LAPP FRANCE
Câble bus, DeviceNet, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22, PVC, Non-propagateur de la flamme, Résistant aux huiles, violet, 6.9 mm, Listé cUL
Câble bus - UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
LAPP FRANCE
Câble bus, PROFIBUS DP, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 150, 1x2x0,64, PVC, Non-propagateur de la flamme: IEC 60332-1-2, violet, 8 mm
Câble de données basse fréquence - UNITRONIC 100 16x0,25
LAPP FRANCE
Câble de données basse fréquence, 16X0.25, Code couleur du conducteur : Code couleurs UNITRONIC, PVC, flexible