Sans halogène selon IEC 60754-3
Non
Sans halogène selon IEC 60754-1
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Oui
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
résistance du conducteur à 20 °C
26 ohm/km
matériau de renfort
cuivre
Spécification du matériau gaine externe
autre
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
22.4 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
84 mm
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
a1
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Surface du conducteur
étamé
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Diamètre externe approx.
5.6 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
Tension nominale U0
300 V
Température extérieure admissible du câble, fixe
-100...-100 °C
armature/ferraillage
tresse
Classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Matériau de la gaine
autre
Blindage sur élément de câblage
tresse
Matériau du conducteur
cuivre
Marquage du conducteur
couleur
Section du conducteur
0.75 mm²