Câble CAT6A 4 paires AWG23 U/FTP LSOH Dca, Blanc (touret de 500 m)

Main media

Caractéristiques principales

  • type de câble U/FTP
  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur cuivre

Câble Catégorie 6A 4 paires AWG23 U/FTP LSOH Dca, Blanc (touret de 500 m)

 
 

Détails du produit

Grâce à la maîtrise des différents procédés de fabrication, le câble GIGAMEDIA CAT6A est conçu pour dépasser les spécifications de la classe Ea (Catégorie 6A) et est certifié par un laboratoire indépendant (3P).

Associé aux connecteurs GIGAMEDIA CAT6A, vous disposez d'une solution haute performance et haute technologie sur paires torsadées compatible avec des applications nécessitant le 10 Gigabit Ethernet.

Ce câble est blindé par paire afin d'optimiser les performances du NEXT.

Ses performances sont aujourd'hui testées jusqu'à 550 MHz afin d'assurer une bande passante optimale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

Type câble

U/FTP

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

avec corde d'arrachage

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

type d'installation souterraine autorisé

tube d'installation pour mise à la terre

classe de séparation selon EN 50174-2

C

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

diamètre du conducteur

0.55 mm

géométrie du câble

rond

catégorie

6A (IEC)

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

Couleur de la gaine

blanc

taille AWG

23

élément de câblage

pairs

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

fil auxiliaire

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Non

type de câble

U/FTP

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

marquage du conducteur

couleur

surface du conducteur

nu

isolation des fils

autre

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

Section du conducteur

0.238 mm²

valeur NVP

74 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

7.3 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

8

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

impédance caractéristique

100 Ohm

blindage sur câblage

sans

blindage sur élément de câblage

feuille

matériau du conducteur

cuivre

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.