SECURITE CR1-C1 3G1,5 T500M

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • Section du conducteur 1.5 mm²
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

Couleur de la gaine

orange

Nbre de conducteurs

3

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

forme du conducteur

rond

Section du conducteur

1.5 mm²

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.