SECURITE CR1-C1 3X2.5 TGL

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 2.5 mm²
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

Nbre de conducteurs

3

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

poids

0.17 kg/km

Section du conducteur

2.5 mm²

Couleur de la gaine

orange

diamètre externe approx.

11 mm

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

Info produit

Code Douane

85444991

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.