SECURITE CR1-C1 TEL 1P 9/10 C100

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 2
  • matériau du conducteur cuivre
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

diamètre externe approx.

6.5 mm

Nbre de conducteurs

2

matériau du conducteur

cuivre

Section du conducteur

0.9 mm²

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.