SECURITE CR1-C1 TEL 2P 9/10 TGL

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • matériau du conducteur cuivre
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

élément de câblage

pairs

poids

0.1 kg/km

Section du conducteur

0.9 mm²

diamètre externe approx.

8 mm

Nbre de conducteurs

4

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau du conducteur

cuivre

Couleur de la gaine

orange

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.