Câble rigide sans halogène FR-N1X6G3 cuivre 3G6 mm² en couronne de 50m
Câble sans halogène, conforme à la XPC 32325, certifié NF
Le câble FR-N1X6G3 est spécialement conçu pour répondre aux exigences des Établissements Recevant du Public (ERP) et des Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Conforme à l'arrêté du 17 mai 2004, il garantit une sécurité optimale.
Bénéficiant d'un comportement au feu amélioré (Cca-s2,d2,a2 à minima), ils dégagent peu de fumées en cas d'incendie. Les gaz émis ne sont ni acides, ni corrosifs. Ces câbles sans halogène sont non propagateurs de l'incendie.
Peuvent être posés sur chemins de câbles, à l'intérieur de caniveaux ou fixés aux parois, à l'extérieur avec ou sans protection.
A l'instar des R2V, les câbles de 2 à 5 conducteurs, disposent d'un liseré de couleur pour repérer la section. Celui-ci est rose pour la section 1,5mm², jaune pour 2,5², violet pour 4², turquoise pour 6², marron pour 10² et gris pour 16².
Fr-n1x6g3
pour voir vos prix et les stocks
géométrie du câble
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
surface du conducteur
avec conducteur de protection
température max. admissible du conducteur
sans halogène selon IEC 60754-2
Nbre de conducteurs
blindage
tension nominale U0
couche conductrice extérieure
couche conductrice intérieure
nombre de conducteurs pilotes
éléments de fibre optique
gaine à couches
matériau de la gaine
matériau du conducteur
forme du conducteur
Couleur de la gaine
tension nominale U
fil auxiliaire
gaine en plomb
poids
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente