CAB HT 180° SILSIHF 3G0,75 RG TGL

Main media

Caractéristiques principales

  • Section du conducteur 0.75 mm²
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

Type câble

CL5 PUR JAUNE

température extérieure admissible du câble, fixe

180...180 °C

Section du conducteur

0.75 mm²

Info produit

Code Douane

85444995

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.