Filtration Jetly Filtration Jetly (334 produits)


Filtre Senior Single 3P-AFO-BX -3/4' - Sans cartouche - Montage instantané
JETLY
Filtre simple SENIOR SINGLE 3P-AFO-BX-TS - Raccordements 3/4' F/F - Pour cartouche type BX 10' double joint 45 mm - Livré sans cartouche - Pression maxi 8 bar - Température 4°C à 45°C - Usage alimentaire ACS
Cartouche pour filtre Bx -  Rl10-Bx-50µX
JETLY
Cartouche RL10-BX-50µ pour filtre BX 10' - Filtration sédiments lavable 50µ - Débit optimum 2500 L/h - Température max 45°C - Structure polyester armée polypropylène - Configuration BX double joint 45 mm - Usage alimentaire ACS
Lampe Uv-60W pour filtre Uv Germi - AP60.
JETLY
Lampe UV 60 W de rechange pour réacteur GERMI AP 60 et UVPLUS W60. Garantit une désinfection fiable de l'eau. Remplacement conseillé tous les 12 mois afin de préserver les performances du traitement UV et la sécurité sanitaire.
Filtre autonettoyant Manuel Hydra 3/4' - Rah - 90µ.
JETLY
Filtre autonettoyant manuel HYDRA 3/4' - Raccordement Femelle/Femelle 3/4' - Livré avec cartouche filtrante RAH Inox 316 - Finesse de filtration 90µ - Lavage à contre-courant - Débit conseillé : 2500 l/h - Usage alimentaire ACS.
Clef de démontage 'U' Filtres(+) 2P.+3P.X
JETLY
Clé de serrage type U pour filtres SX et BX 2P et 3P - Permet le démontage et le remontage du bol - Fabrication en plastique renforcé haute résistance - Dévissage facile et sécurisé - Accessoire indispensable pour maintenance
Cartouche pour filtre Hydra - Rah - 90µ..
JETLY
Cartouche filtrante RAH Inox AISI 316 pour filtre HYDRA - Finesse de filtration 90 µ - Elimination des matières en suspension, protection des installations - Lavable par contre-courant - Température maxi 45°C - Débit conseillé : 8000 l/h
Tamis pour filtre Cintropur Nw-5000/650/800 50µ (Par 5)
JETLY
Tamis filtrant CINTROPUR pour NW 50/62/75/500/650/800. Finesse 50µ. Assure la filtration des particules en suspension avec faible perte de charge. Tamis en fibres synthétiques, non tissées, non feutrées. Sachet de 5 pièces.
Pack de 3 Cartouche - Fa 10-Sx-25µ - pour filtre avec tête Sx
JETLY
Pack 3 cartouches FA10-SX-25µ pour filtre SX 10'. Filtration sédiments 25 µ. Configuration à doubles extrémités ouvertes. Débit recommandé 2000 l/h. Température 4-45°C. Média 100% polypropylène. Idéal entretien installations.
Tamis pour filtre Cintropur Nw-5000/650/800 25µ (Par 5)
JETLY
Tamis filtrant CINTROPUR pour NW 50/62/75/500/650/800. Finesse 25µ. Assure la filtration des particules en suspension avec faible perte de charge. Tamis en fibres synthétiques, non tissées, non feutrées. Sachet de 5 pièces.
Tamis pour filtre Cintropur Nw-5000/650/800 100µ (Par 5)
JETLY
Tamis filtrant CINTROPUR pour NW 50/62/75/500/650/800. Finesse 100µ. Assure la filtration des particules en suspension avec faible perte de charge. Tamis en fibres synthétiques, non tissées, non feutrées. Sachet de 5 pièces.
Test de dureté 'Th' - Teneur en calcaire de l'eau
JETLY
Test de dureté TH pochette de 5 bandelettes - Mesure rapide du taux de calcaire (TH) dans l'eau - Lecture simple par comparaison colorimétrique - Permet d'adapter le traitement anti-tartre et le dosage polyphosphate - Usage eau domestique
Support mural pour filtre single en acier
JETLY
Support mural pour filtre SX et BX simple - Permet la fixation murale stable du porte-filtre - Fabrication en plastique renforcé - Livré avec visserie - Accessoire indispensable pour installation sécurisée et maintenance facilitée
Cartouche pour filtre Bx -  Ha10-Bx (G).
JETLY
Cartouche HA10-BX pour filtre BX 10' - Traitement anti-calcaire par cristaux de polyphosphate - Débit conseillé 1500 L/h - Température max 20°C - Configuration BX double joint 45 mm - Protection installations - Eau froide
Cartouche pour filtre Bx -  Ca10-Bx-25µ.
JETLY
Cartouche CA10-BX-25µ pour filtre BX 10' - Double action sédiments 25µ et charbon actif - Réduction chlore, goûts, odeurs et VOC - Débit conseillé 600 L/h - Configuration BX double joint 45 mm - Usage alimentaire
Tamis pour filtre Cintropur Nw-25 25µ (Sachet de 5)
JETLY
Tamis filtrant CINTROPUR pour NW 25. Finesse 25µ. Assure la filtration des particules en suspension avec faible perte de charge. Tamis en fibres synthétiques, non tissées, non feutrées. Sachet de 5 pièces.
Tamis pour filtre Cintropur Nw-32 25µ (Sachet de 5)
JETLY
Tamis filtrant CINTROPUR pour NW 32. Finesse25µ. Assure la filtration des particules en suspension avec faible perte de charge. Tamis en fibres synthétiques, non tissées, non feutrées. Sachet de 5 pièces.
Filtre Cintropur Nw-25 1' - Gamme domestique
JETLY
Filtre domestique CINTROPUR NW 25 1' M/M. Tamis 25µ et clé fournis. Préfiltration centrifuge à effet cyclonique, faible perte de charge et purge inférieure. Débit 5,5 m³/h. Pression maxi 10 bar. Température maxi 50°C.
Cartouche pour filtre Sx -  Fa10-Sx-25µ (Z)
JETLY
Cartouche FA10-SX-25µ pour filtre SX 10'. Filtration sédiments 25 µ. Configuration à doubles extrémités ouvertes. Débit recommandé 2000 l/h. Température 4-45°C. Média 100% polypropylène. Idéale préfiltration eau domestique.
Purge pour filtre Cintropur Nw 18/25/32/50/62/75..
JETLY
Bouchon de purge en laiton pour filtres CINTROPUR NW18, NW25, NW32, NW50, NW62 et NW75. Permet la vidange et l'évacuation des impuretés pour un entretien simple et efficace du filtre.
Cartouche pour filtre Sx -  Rl10-Sx-50µ.
JETLY
Cartouche RL10-SX-50µ pour filtre SX 10'. Lavable, filtration sédiments 50 µ. Débit recommandé 2500 l/h. Température 4-45°C. Média filet polyester haute résistance, faible perte de charge. Certifiée ACS.
Couvercle Inferieur Cartouche pour filtre Cintropur  Nw18/25/32
JETLY
Couvercle inférieur en plastique renforcé pour filtres CINTROPUR NW18, NW25, NW32 et TIO. Assure le maintien du tamis et la fermeture du filtre. Pièce de rechange essentielle pour garantir une filtration efficace et durable.
Cartouche pour filtre Sx -  Ha10-Sx (G).
JETLY
Cartouche filtrante HA10-SX pour filtre de type SX - 10' - Traitement anti-calcaire par cristaux de polyphosphate - Utilisation sur eau froide - Température maxi 35°C - Débit conseillé : 1500 l/h - Durée de vie maxi 6 mois
Helice Interieur pour filtre Cintropur  Nw 18/25/32
JETLY
Hélice centrifuge en plastique renforcé pour filtres CINTROPUR NW18, NW25, NW32 et TIO. Génère un effet cyclonique pour améliorer la filtration et limiter l'encrassement du tamis. Pièce essentielle au bon fonctionnement.
Cartouche pour filtre Bx -  Fa10-Bx-25µ (Z)
JETLY
Cartouche FA10-BX pour filtre BX 10' - Filtration sédiments en profondeur - Finesse 25µ - Débit conseillé 2000 L/h - Température max 40°C - Polypropylène 100% - Configuration BX double joint 45 mm - Usage alimentaire ACS