Filtre, clapet et disconnecteur Adg Filtre, clapet et disconnecteur Adg (414 produits)


Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW tamis en acier inox 304 femelle x femelle 1'
ADG
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW 16 bar tamis en acier inox 304 maille 0,5 mm femelle x femelle 1'
Clapet en laiton obturateur nylon + joint NBR toutes positions 3/4'
ADG
Clapet en laiton CW617N-DW obturateur nylon + joint NBR, 16 bar ressort en acier inox AISI302 toutes positions 3/4'
Clapet en laiton obturateur nylon + joint NBR toutes positions 1'
ADG
Clapet en laiton CW617N-DW obturateur nylon + joint NBR, 16 bar ressort en acier inox AISI302 toutes positions 1'
Filtre plastique simple vide femelle x femelle 9'3/4
ADG
Filtre plastique simple vide avec équerre de fixation et clé de serrage femelle x femelle 9'3/4
Conteneur 9'3/4 avec charge de silicopolyphoshate
ADG
Conteneur 9'3/4 avec charge de silicopolyphoshate 5µ / 10µ débit 0,6 m3/ heure pour filtre 643-644-645
Clapet en laiton obturateur nylon + joint NBR toutes positions 1/2'
ADG
Clapet en laiton CW617N-DW obturateur nylon + joint NBR, 16 bar ressort en acier inox AISI302 toutes positions 1/2'
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW - ACS - 3/4' - maille 0,5 mm
ADG
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW - PMS : 20 bar - ACS - maille 0,5 mm - raccordement 3/4'
Filtre NEPTUNE en laiton 100µ femelle x femelle 3/4'
ADG
Filtre NEPTUNE 25 bar en laiton CW617N tamis inox filtration 100µ femelle x femelle 3/4'
Clapet en laiton CW617N-DW 'YORK' - ACS - 2'
ADG
Clapet en laiton CW617N-DW 'YORK' - Obturateur en acétal copolymère - Joint NBR - 10 bars - ACS - 2'
Clapet anti-pollution avec 2 bouchons en laiton 3/4' - 78 mm
ADG
Clapet anti-pollution en laiton CW617N-DW avec 2 bouchons en laiton - ACS - NF - DN.15 - EP.3/4' x mâle 3/4' - longueur 78 mm
Disconnecteur hydrauliques non contrôlable type CA femelle x femelle 1/2'
ADG
Disconnecteur hydrauliques en laiton résistant à la dézincification non contrôlable type CA femelle x femelle 1/2'
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW tamis en acier inox 304 femelle x femelle 3/4'
ADG
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW 16 bar tamis en acier inox 304 maille 0,5 mm femelle x femelle 3/4'
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW tamis en acier inox 304 femelle x femelle 1'1/4
ADG
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW 16 bar tamis en acier inox 304 maille 0,5 mm femelle x femelle 1'1/4
Clapet en laiton obturateur nylon + joint NBR toutes positions 1'1/4
ADG
Clapet en laiton CW617N-DW obturateur nylon + joint NBR, 10 bar ressort en acier inox AISI302 toutes positions 1'1/4
Clapet en fonte entre-brides à double battant en inox DN 65
ADG
Clapet en fonte ductile GGG-40 entre-brides à double battant en inox 304 PN.16 DN 65
Clapet à battant horizontal métal femelle x femelle 3/4'
ADG
Clapet de protection à battant horizontal en laiton CW617N métal femelle x femelle 3/4'
Filtre Y en fonte à bride PN 10/16 - avec robinet de purge DN 80
ADG
Filtre Y en fonte à bride GG20 DN 80 - PN 10/16 - Tamis inox 304 maille 2,0 mm avec robinet de purge en laiton CW617N-DW 1/2'
Clapet en laiton CW617N-DW 'EUROPA' - ACS - femelle x femelle - 3/8'
ADG
Clapet en laiton CW617N-DW 'EUROPA' - Obturateur en inox - Joint NBR - 25 bar - ACS - femelle x femelle - 3/8'
Clapet à battant horizontal métal femelle x femelle 2'
ADG
Clapet de protection à battant horizontal en laiton CW617N métal femelle x femelle 2'
Tamis en acier inoxydable 304 pour filtre 602 D= 3/4'
ADG
Tamis en acier inoxydable 304 maille 0,4 pour filtre 'Y' en bronze référence 602 D= 3/4'
Tamis en acier inoxydable 304 pour filtre 600 D= 2'
ADG
Tamis en acier inoxydable 304 maille 0,5 pour filtre 'Y' en laiton référence 600 D= 2'
Tamis en acier inoxydable 304 pour filtre 600 D= 1'1/2
ADG
Tamis en acier inoxydable 304 maille 0,5 pour filtre 'Y' en laiton référence 600 D= 1'1/2
Clapet en laiton CW617N-DW 'EUROPA' - ACS - femelle x femelle - 3/4'
ADG
Clapet en laiton CW617N-DW 'EUROPA' - Obturateur en inox - Joint NBR - 25 bar - ACS - femelle x femelle - 3/4'