Filtre, clapet et disconnecteur Thermador Filtre, clapet et disconnecteur Thermador (38 produits)


Filtre à tamis 1' certifié ACS. Corps bronze, cartouche inox
THERMADOR
Filtre à tamis de diamètre 1' FF our la filtration des impuretés jusqu'à 5/10° de mm pour les réseaux sanitaires. Corps en bronze et cartouche inox. Montage à l'horizontal ou à la verticale avec fluide descendant.
Clapet anti-retour en laiton 1/2'FF - certifié ACS et NF
THERMADOR
Clapet anti-retour 1/2'FF corps en laiton et obturateur en nylon pour la protection des réseaux d'eau potable certifié NF et ACS. Montage par écrou tournant.
Clapet anti-retour en laiton 3/4'FF - certifié ACS et NF
THERMADOR
Clapet anti-retour 3/4'FF corps en laiton et obturateur en nylon pour la protection des réseaux d'eau potable certifié NF et ACS. Montage par écrou tournant.
Clapet anti-retour en laiton 1'FF - certifié ACS et NF
THERMADOR
Clapet anti-retour 1'FF corps en laiton et obturateur en nylon pour la protection des réseaux d'eau potable certifié NF et ACS. Montage par écrou tournant.
Filtre à tamis 1'1/4 certifié ACS. Corps bronze, cartouche inox
THERMADOR
Filtre à tamis de diamètre 1'1/4 FF our la filtration des impuretés jusqu'à 5/10° de mm pour les réseaux sanitaires. Corps en bronzz et cartouche inox. Montage à l'horizontal ou à la verticale avec fluide descendant.
Filtre à tamis 1'1/2 certifié ACS. Corps bronze, cartouche inox
THERMADOR
Filtre à tamis de diamètre 1'1/2 FF our la filtration des impuretés jusqu'à 5/10° de mm pour les réseaux sanitaires. Corps en bronze et cartouche inox. Montage à l'horizontal ou à la verticale avec fluide descendant.
Filtre à tamis 3/4' certifié ACS. Corps bronze, cartouche inox
THERMADOR
Filtre à tamis de diamètre 3/4' FF our la filtration des impuretés jusqu'à 5/10° de mm pour les réseaux sanitaires. Corps en bronze et cartouche inox. Montage à l'horizontal ou à la verticale avec fluide descendant.
Clapet anti-retour en laiton 2'FF - certifié ACS et NF
THERMADOR
Clapet anti-retour 2'FF corps en laiton et obturateur en nylon pour la protection des réseaux d'eau potable certifié NF et ACS. Montage par écrou tournant.
Clapet anti-retour en laiton 1'1/4FF - certifié ACS et NF
THERMADOR
Clapet anti-retour 1'1/4FF corps en laiton et obturateur en nylon pour la protection des réseaux d'eau potable certifié NF et ACS. Montage par écrou tournant.
Bouteille d'injection 12L complèteavec accessoires de pose
THERMADOR
Bouteille d'injection 12 litres, pour circuits de chauffage ou de climatisation. Avec entonnoir, une vanne et 2 tés.
Vanne à Sphère 323 BALLSTOP 1'FF ACS PN16 Tmax +90°C
THERMADOR
Vanne 1' à sphère avec clapet intégré. Toutes positions. Pour usage sur un réseau sanitaire : bague d'identification noire. Température maxi : 110°C. Pression maxi 16 bar. Corps laiton chromé. Vidange possible avec poignée à mi-course.
Vanne à Sphère 323 BALLSTOP 3/4'FF ACS PN16 Tmax +90°C
THERMADOR
Vanne 3/4' à sphère avec clapet intégré. Toutes positions. Pour usage sur un réseau sanitaire : bague d'identification noire. Température maxi : 110°C. Pression maxi 16 bar. Corps laiton chromé. Vidange possible avec poignée à mi-course
Vanne à Sphère 323 BALLSTOP 1/2'FF ACS PN16 Tmax +90°C
THERMADOR
Vanne 1/2' à sphère avec clapet intégré. Toutes positions. Pour usage sur un réseau sanitaire : bague d'identification noire. Température maxi : 110°C. Pression maxi 16 bar. Corps laiton chromé. Vidange possible avec poignée à mi-course
Vanne à Sphère,Clapet 3/4'M Ecr.Tournant ACS PN10 Tmax +90°C
THERMADOR
Vanne à Sphère avec clapet extractible 3/4'M + Ecrou tournant F3/4' ACS PN10 Tmax +90°C. Code usine : 324250
Vanne à Sphère, Clapet Extractible 1/2'M ACS PN10 Tmax +90°C
THERMADOR
Vanne à Sphère avec clapet extractible 1/2'M ACS PN10 Tmax +90°C. Code usine : 324140
Vanne à Sphère, Clapet Extractible 3/4'M ACS PN10 Tmax +90°C
THERMADOR
Vanne à Sphère avec clapet extractible 3/4'M ACS PN10 Tmax +90°C. Code usine : 324150
Bouteille d'injection 25Lavec entonnoir
THERMADOR
Bouteille d'injection 25 litres, pour circuits de chauffage ou de climatisation. Avec entonnoir.
Bouteille d'injection nue 12Lavec entonnoir
THERMADOR
Bouteille d'injection 12 litres, pour circuits de chauffage ou de climatisation. Avec entonnoir, sans accessoires
Filtre à tamis 2' certifié ACS. Corps bronze, cartouche inox
THERMADOR
Filtre à tamis de diamètre 2' FF our la filtration des impuretés jusqu'à 5/10° de mm pour les réseaux sanitaires. Corps en bronze et cartouche inox. Montage à l'horizontal ou à la verticale avec fluide descendant.
Filtre à tamis 3/8' certifié ACS. Corps bronze, cartouche inox
THERMADOR
Filtre à tamis de diamètre 3/8' FF our la filtration des impuretés jusqu'à 5/10° de mm pour les réseaux sanitaires. Corps en bronze et cartouche inox. Montage à l'horizontal ou à la verticale avec fluide descendant.
Filtre à tamis 1/2' certifié ACS. Corps bronze, cartouche inox
THERMADOR
Filtre à tamis de diamètre 1/2' FF our la filtration des impuretés jusqu'à 5/10° de mm pour les réseaux sanitaires. Corps en bronze et cartouche inox. Montage à l'horizontal ou à la verticale avec fluide descendant.