Fin de course électromécanique Pizzato Elettrica Fin de course électromécanique Pizzato Elettrica (13878 produits)


Interrupteur de position pour actionnement à câble
PIZZATO ELETTRICA
Blocs de contact:1NO-1NC rupture brusque (B3)Degré de protection:IP67 selon EN 60529
Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Levier rotatif avec dentelure et galet réglable en technopolymère diamètre 20 mmBlocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Interrupteur de position à levier rotatif à galet
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Levier à galet en technopolymère diamètre18 mmBlocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Interrupteur de position à levier rotatif avec galet
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:A levier rotatif à galet en caoutchouc regable diamètre 50 mmBlocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Interrupteur de position en exécution ouverte
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Actionneur avec bouton en technopolymèreBlocs de contact:1NC+1NO rupture brusque
Interrupteur de position à tige à ressort
PIZZATO ELETTRICA
Blocs de contact:2x(1NO-1NC) rupture brusque (B2)Degré de protection:IP67 selon EN 60529
Interrupteur de position à tige à ressort
PIZZATO ELETTRICA
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)Degré de protection:IP67 selon EN 60529
Micro-interrupteur à poussoir fileté à galet
PIZZATO ELETTRICA
Actionneurs:A poussoir fileté à galetBlocs de contact:1NO+1NC en commutationTempérature ambiante:De -25°C à +85°CType de borne:A vis avec plaque auto-élévatrice
Interrupteur de position à levier rotatif à galet
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère diamètre 18 mmBlocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Interrupteur de position à levier à galet
PIZZATO ELETTRICA
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif avec galet
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Levier à galet en technopolymère diamètre18 mmBlocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Micro-interrupteur à levier avec vis de réglage
PIZZATO ELETTRICA
Actionneurs:A leviercon avec vis de réglage (l= 39mm)Blocs de contact:1NO+1NC en commutationTempérature ambiante:De -25°C à +85°CType de borne:A cosses faston verticales
Interrupteur précablé modulaire à poussoir à galet avec garniture externe
PIZZATO ELETTRICA
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B11)Boîtier:Boîtier en métal, entr'axe trous de fixage 20 mm
Micro-interrupteur à petit poussoir
PIZZATO ELETTRICA
Actionneurs:A petit poussoirBlocs de contact:1NO+1NC en commutationTempérature ambiante:De -25°C à +85°CType de borne:A vis avec plaque auto-élévatrice
Interrupteur de position à levier rotatif à galet central
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Levier avec galet central en technopolymère diamètre 20 mmBlocs de contact:1NO+1NC rupture lente superposés (B37)Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Contacts de porte avec contacts intérieurs
PIZZATO ELETTRICA
Boîtier:Boîtier en technopolymèreDegré de protection:IP20 selon EN 60529
Interrupteur précablé modulaire à poussoir à galet
PIZZATO ELETTRICA
Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (G11)Boîtier:Boîtier en technopolymère, entr'axe trous de fixage 20 mmType de connexion:Câble PVC, longueur 2 m, 4 fils
Interrupteur de position à poussoir à galet
PIZZATO ELETTRICA
Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)Degré de protection:IP67 selon EN 60529
Interrupteur précablé modulaire,levier rotatif en metal profilé réglable à galet
PIZZATO ELETTRICA
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B11)Boîtier:Boîtier en métal, entr'axe trous de fixage 20 mmType de connexion:Câble PVC, longueur 5 m, 5 fils
Interrupteur de position à levier rotatif à tige flexible avec embout
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:A levier rotatif à tige flexible avec embout en plastiqueBlocs de contact:2NO rupture brusque (B12)Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Interrupteur de position à tige à ressort
PIZZATO ELETTRICA
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)Degré de protection:IP67 selon EN 60529