Fixation tube et câble métal nVent Caddy Fixation tube et câble métal nVent Caddy (1098 produits)


Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et tige filetée M6 à M10
NVENT CADDY
Attache poutre en acier ressort, revêtement CADDY Armour, pour utilisation sur poutres avec un rebord de max 16 mm - Taraudage M6 et trou lisse de 10,5mm pour fixations M10, charge maximale de 45 kg
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour chaînette ou filin
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort, pour installations de solutions filins ou chaînettes sur poutre en acier. S'installe sur poutre avec épaisseur de rebord de 8-14 mm. Comprend un trou de 7,1 mm pour le point de fixation.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour collier largeur 9 mm
NVENT CADDY
Fixation en acier ressort avec base de collier serre-câble, conçue pour attacher le faisceau de câbles parallèlement à l'aile de la poutre. S'installe sur un rebord d'épaisseur de 8 à 12 mm, collier serre-câble non inclus.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour chaînette ou filin
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort, pour installations de solutions filins ou chaînettes sur poutre en acier. S'installe sur poutre avec épaisseur de rebord de 3-8 mm. Comprend un trou de 7,1 mm pour le point de fixation.
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 19-24 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 19 à 25 mm, épaisseur rebord de 8 à 12 mm.
Attache serre-câble, rebord 4-7 mm, OD 19-24 mm
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 19 à 24 mm, épaisseur rebord de 4 à 7 mm.
Attache de poutre universelle, trou taraudé M8, rebord max 18 mm, electrozingué
NVENT CADDY
Attache poutre universelle en fonte électro-zingué avec un trou taraudé M8 pour montage de tiges filetées M8, épaisseur de rebord max 18 mm. Vis de réglage à tête hexagonale, conforme a la norme DIN 933
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 25-30 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 25 à 30 mm, épaisseur rebord de 8 à 12 mm.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour collier largeur 9 mm
NVENT CADDY
Fixation en acier ressort avec base de collier serre-câble, conçue pour attacher le faisceau de câbles parallèlement à l'aile de la poutre. S'installe sur un rebord d'épaisseur de 12 à 20 mm, collier serre-câble non inclus.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour collier largeur 9 mm
NVENT CADDY
Fixation en acier ressort avec base de collier serre-câble, conçue pour attacher le faisceau de câbles parallèlement à l'aile de la poutre. S'installe sur un rebord d'épaisseur de 3 à 8 mm, collier serre-câble non inclus.
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 19-24 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 19 à 24 mm, épaisseur rebord de 2 à 4 mm.
Attache serre-câble, rebord 4-7 mm, OD 25-32 mm
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 25 à 30 mm, épaisseur rebord de 4 à 7 mm.
Attache poutre 8-14 mm pour tige filetée M6 et boîtier électrique
NVENT CADDY
Attache à frapper conçue pour installer des boîtiers, des appareils et d'autres applications sur poutres. Attache en acier ressort, se fixe sur poutre avec une épaisseur de rebord de 8 à 14 mm, accepte une tige M6.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour chaînette ou filin
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort, pour installations de solutions filins ou chaînettes sur poutre en acier. S'installe sur poutre avec épaisseur de rebord de 14-20 mm. Comprend un trou de 7,1 mm pour le point de fixation.
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 8-14 mm pour tige filetée M6
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort, pour fixer une tige filetée poutre acier. S'installe sur poutre épaisseur de rebord de 8-14 mm, accepte une tige filetée de M6.
Attache de poutre universelle, trou taraudé M6, rebord max 18 mm, electrozingué
NVENT CADDY
Attache poutre universelle en fonte électro-zingué avec un trou taraudé M6 pour montage de tiges filetées M6, épaisseur de rebord max 18 mm. Vis de réglage à tête hexagonale, conforme a la norme DIN 933
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-8 mm pour tige filetée M6
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort, pour fixer une tige filetée poutre acier. S'installe sur poutre épaisseur de rebord de 3-8 mm, accepte une tige filetée de M6.
Attache poutre 14-20 mm pour tige filetée M6 et boîtier électrique
NVENT CADDY
Attache à frapper conçue pour installer des boîtiers, des appareils et d'autres applications sur poutres. Attache en acier ressort, se fixe sur poutre avec une épaisseur de rebord de 14 à 20 mm, accepte une tige M6.
Attache poutre 3-8 mm pour tige filetée M6 et boîtier électrique
NVENT CADDY
Attache à frapper conçue pour installer des boîtiers, des appareils et d'autres applications sur poutres. Attache en acier ressort, se fixe sur poutre avec une épaisseur de rebord de 3 à 8 mm, accepte une tige M6.
Attache de poutre universelle, trou taraudé M10, rebord max 20 mm, electrozingué
NVENT CADDY
Attache poutre universelle en fonte électro-zingué avec un trou taraudé M10 pour montage de tiges filetées M10, épaisseur de rebord max 20 mm. Vis de réglage à tête hexagonale, conforme a la norme DIN 933
Attache à bride 8-14mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
NVENT CADDY
Attache à frapper nVent CADDY en acier ressort pour poutrelle en acier, bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de 'montage par pression' permettant aux installateurs de gagner du temps. Épaisseur de bride: 8-14mm.
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 25-30 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 25 à 30 mm, épaisseur rebord de 2 à 4 mm.
Attache à bride 3-8mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
NVENT CADDY
Attache à frapper nVent CADDY en acier ressort pour poutrelle en acier, bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de 'montage par pression' permettant aux installateurs de gagner du temps. Épaisseur de bride: 3-8mm.
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 3-8mm, montage vertical,conduit 18-30 mm
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort pour fixation inférieure d'un conduit de 18 à 30 mm, épaisseur rebord de 3 à 8 mm, montage par le bas.