Fixation tube et câble plastique Blm Fixation tube et câble plastique Blm (30 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Bouchon étanche No Air ICTA 40
BLM
Bouchon étanche No Air RE2020 pour tube ICTA 40 en caoutchouc ignifugié 850°C non propagateur de flamme
Bouchon étanche No Air ICTA 20
BLM
Bouchon étanche No Air RE2020 pour tube ICTA 20 en caoutchouc ignifugié 850°C non propagateur de flamme
Bouchon étanche No Air ICTA 25
BLM
Bouchon étanche No Air RE2020 pour tube ICTA 25 en caoutchouc ignifugié 850°C non propagateur de flamme
Memb. adhésive 150x150 pour conduits ICTA 16-20-25
BLM
Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 150x150mm pour un conduit ICTA 16/25. Dédié RE2020
Plaque étanche No Air pour conduits EC-EF
BLM
Plaque étanche double à visser pour conduits Eau Chaude / Eau Froide, 155x105 mm, corps en polypropylène et membranes en SEBS. Dédié RE2020
Membrane adhésive passe-câble 150x150mm (6 à 12mm)
BLM
Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 150x150mm pour un conduit de 6 à 12 mm. Dédié RE2020
Bouchon étanche No Air ICTA16
BLM
Bouchon étanche No Air RE2020 pour tube ICTA 16 en caoutchouc ignifugié 850°C non propagateur de flamme
Bouchon tube ISO 25
BLM
Bouchon d'obturation pour tube ISO 25 en polyéthylène, tenue au fil incandescent 850°C
Bouchon étanche No Air ICTA 32
BLM
Bouchon étanche No Air RE2020 pour tube ICTA 32 en caoutchouc ignifugié 850°C non propagateur de flamme
Oeillet adhésif étanche D.100 mm pour conduits
BLM
Oeillet adhésif d'étanchéité diamètre 100 mm pour un conduit ICTA 16/25. Dédié RE2020
Bouchon étanche No Air ICTA 50
BLM
Bouchon étanche No Air RE2020 pour tube ICTA 50 en caoutchouc ignifugié 850°C non propagateur de flamme
Bouchon étanche No Air ICTA 63
BLM
Bouchon étanche No Air RE2020 pour tube ICTA 63 en caoutchouc ignifugié 850°C non propagateur de flamme
Memb. adhésive 300x300mm (conduit 70 à 90 mm)
BLM
Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 300x300mm pour un conduit de 70 à 90 mm. Dédié RE2020
Memb. adhésive 230x230mm (conduit 30 à 50 mm)
BLM
Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 230x230mm pour un conduit de 30 à 50 mm. Dédié RE2020
Memb. adhésive 230x230mm (conduit 50 à 70 mm)
BLM
Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 230x230mm pour un conduit de 50 à 70 mm. Dédié RE2020
Memb. adhésive 300x300mm (conduit 110 à 130 mm)
BLM
Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 300x300mm pour un conduit de 110 à 130 mm. Dédié RE2020
Memb. adhésive 300x300mm (conduit 90 à 110 mm)
BLM
Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 300x300mm pour un conduit de 90 à 110 mm. Dédié RE2020
Memb. adhésive 200x200mm (4 conduits 16/25 mm)
BLM
Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 200x200mm pour 4 conduits ICTA 16/25. Dédié RE2020
Bouchon tube ISO 20
BLM
Bouchon d'obturation pour tube ISO 20 en polyéthylène, tenue au fil incandescent 850°C
Bouchon tube ISO 16
BLM
Bouchon d'obturation pour tube ISO 16 en polyéthylène, tenue au fil incandescent 850°C
Plaque étanche dble à coller pour cond. EC-EF
BLM
Plaque étanche double à coller pour conduits Eau Chaude / Eau Froide, 155x105 mm, corps en polypropylène et membranes en SEBS. Dédié RE2020
Plaque étanche sple à coller pour cond. EC-EF
BLM
Plaque étanche simple à coller pour conduits Eau Chaude / Eau Froide, 105x105 mm, corps en polypropylène et membranes en SEBS. Dédié RE2020
CLIPS-TUBE ISO 32
BLM
CLIPS-TUBE ISO 32 pour un meilleur maintien des tubes ICTA dans les boîtes et éviter l'arrachement. Couleur blanc
CLIPS-TUBE ISO 20
BLM
CLIPS-TUBE ISO 20 pour un meilleur maintien des tubes ICTA dans les boîtes et éviter l'arrachement. Couleur bleu