Four catalyse Asko Four catalyse Asko (29 produits)


Four vapeur combi 60cm ELM Verre noir
ASKO
Four vapeur combiné 60 cm-Noir Soft Black-73 L-A+-Ecran TFT tactile-22 fonction-73 L-A+-Ecran TFT 6'-20 fonctions-Système cyclonique pure vapeur-Sonde culinaire-Rails télescopiques 3 niveaux
Four pyrolyse 60cm ELM Verre noir
ASKO
Four pyrolyse 60 cm-Noir Soft Black-71 L-A+-Ecran TFT tactile-16 fonctions-Système 5 AIRFLOW-Sonde culinaire-Rails télescopiques 3 niveaux
Combi micro-ondes 45cm ELM Verre noir
ASKO
Combiné micro-ondes 45 cm-Noir Soft Black-50 L-1000 W-6 puissances-19 fonctions
Four 5EN1 combiné 45cm ELM Verre noir
ASKO
Four 5EN1-vapeur micro-ondes combiné 45 cm-Verre noir Soft Black-50 L-Ecran TFT tactile-27 fonctions
Four vapeur combi 45cm ELM Verre noir
ASKO
Four vapeur combiné 45 cm-Noir Soft Black-50 L-A+-Ecran TFT tactile-22 fonctions-Système cyclonique pure vapeur-Sonde culinaire-Rails télescopiques 2 niveaux
Combiné micro-onde 45cm Craft glass
ASKO
Combiné micro-ondes 45 cm-Verre noir-50 L- Ecran TFT6' + molette
Combiné micro-ondes 45cm CRAFT BLS
ASKO
Combiné micro-ondes 45 cm-Cadre monobloc Black steel-50 L- Ecran TFT6' + molette
Combiné micro-ondes 45cm CRAFT Graph
ASKO
Combiné micro-ondes 45 cm-Cadre monobloc noir graphite -50 L- Ecran TFT6' + molette
Four 5EN1 combi 60cm CFRAME Graph
ASKO
Four 5EN1-vapeur micro-ondes combiné 60cm- Noir graphite mat -71L
Four vapeur combi 60cm CFRAME BLS
ASKO
Four vapeur combiné 60cm-inox noir brossé Black Steel - 71L
Combiné micro-ondes 45cm CRAFT Inox
ASKO
Combiné micro-ondes 45 cm-Cadre monobloc Inox -50 L- Ecran TFT6' + molette