Four pyrolyse amica Four pyrolyse amica (12 produits)


Four multi-fonctions Air brassé Pyrolyse, 70L , Classe A, 7 modes de cuisson
AMICA
Sonde de cuisson, manettes push pull, nettoyage pyrolyse, porte en verre - 4 verres, verres démontables, éclairage, gradins fils amovibles, compatibles au lave-vaisselle
Four encastrable, multifonction chaleur pulsée, pyrolyse 77L, inox noir
AMICA
Classe A+, 12 fonctions de cuisson, multifonction chaleur pulsée, nettoyage pyrolyse, programmateur LED éléctronique blanc, commandes sensitives, 19 programmes automatiques, soft close porte avec fermeture, douce assistée, porte froide
Four multifonction chaleur pulsée, pyrolyse, 77L, inox noir
AMICA
Classe A+, 12 fonctions de cuisson, multifonction chaleur pulsée, nettoyage pyrolyse, programmateur LED éléctronique blanc, commandes sensitives, 19 programmes automatiques, soft close porte avec fermeture, douce assistée, porte froide
Four multi-fonctions Pyrolyse Q TYPE, 77L, noir mat, Classe A+
AMICA
Pyrolyse, 12 modes de cuisson, programmateur sensitif, pyrolyse et hydroclean, open up, 19 programmes automatiques, poignée rétro-éclairée, porte froide, verres démontabes, sérigraphie contre porte guide de cuisson, fabriqué en Europe
Four multi-fonctions Pyrolyse X TYPE, 77L, inox, Classe A+, 11 modes de cuisson
AMICA
Programmateur sensitif, nettoyage pyrolyse + hydro clean, porte froide, verres démontables, sérigraphie contre porte guide de cuisson, 19 programmes automatiques
Four multi-fonctions Pyrolyse X TYPE, 77L, inox, Classe A+, 11 modes de cuisson
AMICA
Open Up ouverture automatique de la porte, programmateur sensitif, nettoyage pyrolyse + hydro clean, porte froide, verres démontables, sérigraphie contre porte guide de cuisson
Four multi-fonctions Pyrolyse, 70L, classe A, 7 modes de cuisson
AMICA
Sonde de Cuisson, soft close, manettes push pull, porte avec fermeture douce assistée, verres démomntables, nettoyage pyrolyse
Four multi-fonctions Pyrolyse Q TYPE, 77L, noir mat, Classe A+
AMICA
Pyrolyse, 11 modes de cuisson, programmateur sensitif, pyrolyse et hydroclean, soft close, 19 programmes automatiques, porte avec fermeture douce assistée, sérigraphie contre porte guide de cuisson, fabriqué en Europe
Four multi-fonctions Pyrolyse X TYPE, 77L, Classe A, 9 modes de cuisson
AMICA
Manettes push pull, soft close, porte avec fermeture douce assistée porte froide - 4 verres, verres démontables, sérigraphie contre porte - guide de cuisson
Four pyrolyse, chaleur pulsée, 10 fonctions, 77 L, vapeur assistée, Classe A+
AMICA
Soft steam sur chaque fonction, rails téléscopiques 75 %, fermeture douce de la porte, porte froide 4 verres, porte froide, sérigraphie contre porte avec guide de cuisson, gradins amovibles, compatibles au lave vaisselle, plateau airfry
Four pyrolyse, chaleur brassée, 7 fonctions de cuisson, 65 L, classe A
AMICA
Programmateur LED électronique, commande push pull, équipé d'une grille Airfry et d'un lèchefrite, porte tempérée - 4 verres, dimensions d'encastrement : 60x56x57 cm (HxLxP)
Combiné four et micro-ondes, chaleur pulsée, 10 programmes, MO 800W, 72 L, noir
AMICA
5 niveaux de puissance en mode MO, 4 modes combiné, programmateur LED électronique, commande push/pull, 10 programmes automatique, préchauffage rapide, lumi-re intérieur, commande tactiles et par slider, cavité émail en céramique