Fusible Siemens Sas Fusible Siemens Sas (1349 produits)


cartouche fusible  couteaux nh, nh000, in: 63a, gg, un ac: 500v, un cc: 250v, i
SIEMENS SAS
Cartouche fusible couteaux NH, NH000, In: 63A, gG, Un AC: 500V, Un CC: 250V, indicateur frontal, poignes (de transport) sous tension
cartouche fusible  couteaux nh, nh000, in: 125a, gg, un ac: 400v, un cc: 250v,
SIEMENS SAS
Cartouche fusible couteaux NH, NH000, In: 125A, gG, Un AC: 400V, Un CC: 250V, indicateur frontal, poignes (de transport) sous tension
cartouche fusible  couteaux nh, nh000, in: 100a, gg, un ac: 500v, un cc: 250v,
SIEMENS SAS
Cartouche fusible couteaux NH, NH000, In: 100A, gG, Un AC: 500V, Un CC: 250V, indicateur frontal, poignes (de transport) sous tension
cartouche fusible sitor, avec contacts  couteau, nh00, in: 50 a, gr, un ac: 690
SIEMENS SAS
Cartouche fusible SITOR, avec contacts couteau, NH00, In: 50 A, gR, Un AC: 690V, Un CC: 440V, indicateur frontal
sitor- cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 50a, ar, un ca : 690 v, un cc: 7
SIEMENS SAS
SITOR- cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 50A, aR, Un CA : 690 V, Un CC: 700 V, CC selon UL
cartouche fusible diazed 500v pour protection des cbles et des lignes gg, taill
SIEMENS SAS
Cartouche fusible DIAZED 500V pour protection des cbles et des lignes gG, taille DII, E27, 10A
cartouche fusible diazed 500v pour protection des cbles et des lignes gg, taill
SIEMENS SAS
Cartouche fusible DIAZED 500V pour protection des cbles et des lignes gG, taille DII, E27, 4A
cartouche fusible diazed 500v pour protection des cbles et des lignes gg, taill
SIEMENS SAS
Cartouche fusible DIAZED 500V pour protection des cbles et des lignes gG, taille DII, E27, 6A
cartouche fusible  couteaux nh, nh000, in: 32 a, gg, non ca: 500 v, non cc: 250
SIEMENS SAS
Cartouche fusible couteaux NH, NH000, In: 32 A, gG, non CA: 500 V, non CC: 250V, indicateur frontal, poignes (de transport) sous tension
cartouche fusible  couteaux nh, nh000, in: 35 a, gg, non ca: 500 v, non cc: 250
SIEMENS SAS
Cartouche fusible couteaux NH, NH000, In: 35 A, gG, non CA: 500 V, non CC: 250V, indicateur frontal, poignes (de transport) sous tension
cartouche fusible  couteaux nh, nh000, in: 50a, gg, un ac: 500v, un cc: 250v, i
SIEMENS SAS
Cartouche fusible couteaux NH, NH000, In: 50A, gG, Un AC: 500V, Un CC: 250V, indicateur frontal, poignes (de transport) sous tension
cartouche fusible  couteaux nh, nh000, in: 80a, gg, un ac: 500v, un cc: 250v, i
SIEMENS SAS
Cartouche fusible couteaux NH, NH000, In: 80A, gG, Un AC: 500V, Un CC: 250V, indicateur frontal, poignes (de transport) sous tension
cartouche fusible  couteaux nh, nh1, in: 200 a, gg, non ca: 500 v, non cc: 440
SIEMENS SAS
Cartouche fusible couteaux NH, NH1, In: 200 A, gG, non CA: 500 V, non CC: 440 V, indicateur frontal, poignes (de transport) sous tension
cartouche fusible neozed, d01, 10a, gg, un ca : 400v, un cc : 250v, avec capucho
SIEMENS SAS
Cartouche fusible NEOZED, D01, 10A, gG, Un CA : 400V, Un CC : 250V, avec capuchons de contact tams
cartouche fusible neozed, d01, 16a, gg, un ca : 400v, un cc : 250v, avec capucho
SIEMENS SAS
Cartouche fusible NEOZED, D01, 16A, gG, Un CA : 400V, Un CC : 250V, avec capuchons de contact tams
cartouche fusible neozed, d02, 25a, gg, un ca : 400v, un cc : 250v, avec capucho
SIEMENS SAS
Cartouche fusible NEOZED, D02, 25A, gG, Un CA : 400V, Un CC : 250V, avec capuchons de contact tams
cartouche fusible neozed, d02, 50a, gg, un ca : 400v, un cc : 250v, avec capucho
SIEMENS SAS
Cartouche fusible NEOZED, D02, 50A, gG, Un CA : 400V, Un CC : 250V, avec capuchons de contact argents
cartouche fusible  couteaux nh, nh00, in: 125a, gg, un ac: 500v, un cc: 250v, i
SIEMENS SAS
Cartouche fusible couteaux NH, NH00, In: 125A, gG, Un AC: 500V, Un CC: 250V, indicateur frontal, poignes (de transport) sous tension
cartouche fusible  couteaux nh, nh00, in: 160a, gg, un ac: 500v, un cc: 250v, i
SIEMENS SAS
Cartouche fusible couteaux NH, NH00, In: 160A, gG, Un AC: 500V, Un CC: 250V, indicateur frontal, poignes (de transport) sous tension