Gaine spiralée, tressée et chaussette Anamet Gaine spiralée, tressée et chaussette Anamet (1030 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Racc. Comp. droit, Fixe, Lait. nick., IP 65, M25x1,5 -Gaine FCE/FCD DN25
ANAMET
Raccord droit, Type Compact, Fixe, Laiton nickelé, UL/CSA, IP 65, ISO M25x1,5 - Gaine MULTITITE FCE/FCD DN25
Racc. Comp. droit, Fixe, Lait. nick., IP 65, M20x1,5 -Gaine FCE/FCD DN16
ANAMET
Raccord droit, Type Compact, Fixe, Laiton nickelé, UL/CSA, IP 65, ISO M20x1,5 - Gaine MULTITITE FCE/FCD DN16
Gaine FCE-PU-V0, Gamme MULTITITE, Acier galva./TPU, Noire, DN16 - 13/17 mm -25 m
ANAMET
Gaine FCE-PU-V0, Gamme MULTITITE, Acier galvanisé recouvert TPU, Sans halogènes, Noire, DN16 - 13/17 mm -25 m
Racc. droit, Fixe, Laiton nickelé, M10x1,0, IP54 - Gaine FCE/FCD DN10
ANAMET
Raccord droit, Fixe, Laiton nickelé, ISO M10x1,0, IP54 - Gaine MULTITITE FCE/FCD DN10
Gaine FCEN, Gamme MULTIFLEX, Acier galvanisé nu, DN25 - 21 / 25 mm -25 m
ANAMET
Gaine FCEN, Gamme MULTIFLEX, Acier galvanisé sans revêtement, DN25 - 21 / 25 mm -25 m
Raccord-PE Comp., Fixe, Lait. Nick., IP 40, M25 - Gaine UI/UIG 3/4'
ANAMET
Raccord presse-étoupe, Type Compact, Fixe, Laiton nickelé, IP 40, M25 x 1,5 - Gaine MULTIFLEX UI/UIG 3/4' - Câble 11-18mm
Gaine FCEN, Gamme MULTIFLEX, Acier galvanisé nu, DN12 - 10 / 13 mm -25 m
ANAMET
Gaine FCEN, Gamme MULTIFLEX, Acier galvanisé sans revêtement, DN12 - 10 / 13 mm -25 m
Racc. Comp. droit, Fixe, Lait. nick., M 16x1,5 - Gaine UI/UIG 5/16'
ANAMET
Raccord droit, Type Compact, Fixe, Laiton nickelé, UL/CSA, IP 40, M16 x 1,5 - Gaine MULTIFLEX UI/UIG 5/16'
Racc. Comp. droit, Fixe, Lait. nick., IP 68, M32x1,5 -Gaine FCE/FCD DN32
ANAMET
Raccord droit, Type Compact, Fixe, Laiton nickelé, UL/CSA, IP 68, ISO M32x1,5 - Gaine MULTITITE FCE/FCD DN32
Gaine FCE, Gamme MULTITITE, Acier galvanisé/PVC, Noire, DN50 - 48 / 56 mm -25 m
ANAMET
Gaine FCE, Gamme MULTITITE, Acier galvanisé recouvert PVC, Noire, DN50 - 48 / 56 mm -25 m
Gaine FCE, Gamme MULTITITE, Acier galvanisé/PVC, Noire, DN16 - 17 / 21 mm -50 m
ANAMET
Gaine FCE, Gamme MULTITITE, Acier galvanisé recouvert PVC, Noire, DN20 - 17 / 21 mm -50 m
Racc. Comp. droit, Fixe, Lait. nick., IP 68, M20x1,5 -Gaine FCE/FCD DN20
ANAMET
Raccord droit, Type Compact, Fixe, Laiton nickelé, UL/CSA, IP 68, ISO M20x1,5 - Gaine MULTITITE FCE/FCD DN20
Gaine ANAFLEX, Gamme MULTIFLEX, Appli. statiques, CEM, Inox 316L, DN16 -10 m
ANAMET
Gaine ANAFLEX, Gamme MULTIFLEX, Appli. statiques, Protection CEM, Inox 316L, DN16 -16,2 mm -10 m
Racc. Comp. droit, Fixe, Inox 304, M16x1,5 - Gaine UI/UIG 3/8'
ANAMET
Raccord droit, Type Compact, Fixe, Inox 304, UL/CSA, ISO M16x1,5 - Gaine MULTIFLEX UI/UIG 3/8'
Gaine FCEN, Gamme MULTIFLEX, Acier galvanisé nu, DN32 - 28 / 32 mm -25 m
ANAMET
Gaine FCEN, Gamme MULTIFLEX, Acier galvanisé sans revêtement, DN32 - 28 / 32 mm -25 m
Racc. droit, Tourn., Laiton nickelé, M10x1, IP40 - Gaine FCEN DN10
ANAMET
Raccord droit, Tournant, Laiton nickelé, ISO M12x1,5, IP40 - Gaine MULTIFLEX FCEN DN 10
Gaine UI-CAP, Gamme MULTIFLEX, Inox 304 nu, Dbl agraf., I/E: 9.5-12,5 mm -metre
ANAMET
Gaine UI-CAP, Gamme MULTIFLEX, Inox 304 sans revêtement, Double agrafage, ID 9.5 mm OD 12,5 mm -metre
Racc. droit, Tourn., Laiton nickelé, M16x1,5, IP40 - Gaine FCEN DN12
ANAMET
Raccord droit, Tournant, Laiton nickelé, ISO M16x1,5, IP40 - Gaine MULTIFLEX FCEN DN12
Gaine FCE, Gamme MULTITITE, Acier galvanisé/PVC, Noire, DN25 - 21 / 26 mm -10 m
ANAMET
Gaine FCE, Gamme MULTITITE, Acier galvanisé recouvert PVC, Noire, DN25 - 21 / 26 mm -10 m
Gaine FCE, Gamme MULTITITE, Acier galvanisé/PVC, Noire, DN16 - 17 / 21 mm -10 m
ANAMET
Gaine FCE, Gamme MULTITITE, Acier galvanisé recouvert PVC, Noire, DN20 - 17 / 21 mm -10 m
Racc. Comp. droit, Fixe, Inox 304, M25x1,5 - Gaine SL/SLI 3/4'
ANAMET
Raccord droit, Type Compact, Fixe, Inox 304, UL/CSA, ISO M25x1,5 - Gaine MULTIFLEX SL/SLI 3/4'
Gaine FCE, Gamme MULTITITE, Acier galvanisé/PVC, Noire, DN40 - 38 / 45 mm -25 m
ANAMET
Gaine FCE, Gamme MULTITITE, Acier galvanisé recouvert PVC, Noire, DN40 - 38 / 45 mm -25 m