Gestion et variation de l'éclairage Aric Gestion et variation de l'éclairage Aric (20 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SENSOR PORTE (HZK-218B) - Détect. d'ouverture de porte à tête déportée sensitive
ARIC
Détecteur d'ouverture de porte à installer dans des parois d'épaisseur minimum de 19 mm. Fonctionne en ouverture ou fermeture de porte. Capteur déporté. Câble 1,5 m et connexion sans outil.
Module de gestion DALI/TRIAC jusqu'à 400W
ARIC
Module de gestion DALI/TRIAC jusqu'à 400W - Permet le pilotage simple de vos installations DALI et PUSH DIM
SENSOR 1 (SHE-B-250) - Micro-détecteur de passage infrarouge à tête déportée
ARIC
Micro-détecteur de passage infrarouge pour luminaire, à installer dans les plafonds et les cloisons. Utilisation intérieure uniquement. Installation horizontale ou verticale. Capteur déporté. Câble 1,5 m et connexion sans outil.
Variateur PWM 12/24V DC 288W max
ARIC
Module de variation PWM 12/24V DC 288W max, avec fonctions PUSHDIM, DALI2, 0-10V et 1-10V
Séquenceur maître pour FLEXICOB RGBW avec télécommande - 12A max
ARIC
Séquenceur maître pour FLEXICOB RGBW avec télécommande fournie (avec piles) - 12A max - distance 30m max
Module de gestion TUYA/TRIAC jusqu'à 400W
ARIC
Module de gestion TUYA/TRIAC jusqu'à 400W - Permet le pilotage simple de vos installations TUYA
Détecteur/Sensor crépusculaire IP44 IK07 pour pose mur, 300W max
ARIC
Détecteur/Sensor crépusculaire IP44 IK07 pour instllation murale, réglagle 3-2000lux, 300W max
Séquenceur esclave pour amplification du séquenceur maître jusqu'à 15A
ARIC
Séquenceur esclave - Relais de puissance fonctionnant avec les mêmes réglages que le contrôleur Maître. Permet de faire fonctionner les FLEXICOB RGB-W,dans la limite de 15A.
Détecteur/Sensor infrarouge 360° encastré/saillie - 8m max, 1000W max
ARIC
Détecteur/Sensor infrarouge 360° installation encastrée ou saillie - détection 8m max, crépusculaire, réglable, 1000W max
Détecteur/Sensor infrarouge pose plafond - horiz 180°/vertical 360°, 300W max
ARIC
Détecteur/Sensor infrarouge installation saillie sur plafond - double détection horizontale 180° / verticale 360°, orientable, crépusculaire, réglable, 300W max
Détecteur/Sensor infrarouge IP54 mur/plaf/angle H180°/V70°, 1000W max
ARIC
Détecteur/Sensor infrarouge IP54 installation mur/plafond/angle - double détection horizontale 180° / verticale 70°, crépusculaire, réglable, 1000W max
Détecteur/Sensor infrarouge encastré plafond ultra plat IP20/65, 1000W max
ARIC
Détecteur/Sensor infrarouge installation encastré plafond ultra plat IP20/65, détection 6m max, 1000W max
Détecteur/Sensor infrarouge 120° interrupteur mural, 200W max
ARIC
Détecteur/Sensor Infra-rouge 160° remplace un interrupteur mural basculant jusqu'à 200W max. Possibilité de marche forcée. Utilisation intérieure.
Détecteur/Sensor infrarouge 360° encastré/saillie - 4 cellules x10m, 1000W max
ARIC
Détecteur/Sensor infrarouge 360° installation encastrée ou saillie - 4 cellules de détection longue distance 10m, crépusculaire, réglable, 1000W max
Détecteur/Sensor infrarouge pose mur - horiz 120°/vertical 180°, 300W max
ARIC
Détecteur/Sensor infrarouge installation saillie sur mur - double détection horizontale 120° / verticale 180°, orientable, crépusculaire, réglable, 1000W max