Gestion et variation de l'éclairage Indigo Collingwood Gestion et variation de l'éclairage Indigo Collingwood (28 produits)


CONTROLEUR LED RGB(W)
INDIGO COLLINGWOOD
Contrôleur RGB / RGB+W 24VDC. Pour contrôler de 1 à 8 zones (1 contrôleur par zone). Le contrôleur C100924 reçoit le signal RF et le transmet aux répéteurs de puissance PR3011 et PR3002. Compatibles avec les produits 350mA et 24VDC.
REPETEUR DE PUISSANCE RGB(W) 350mA 4x8,4W
INDIGO COLLINGWOOD
Répéteur de puissance RGB / RGB+W 24VDC. Compatibles avec les produits à courant constant 350mA. Possibilité de raccorder jusqu'à 100 répéteurs de puissance par contrôleur. Convertisseurs 24VDC à commander séparément.
CONTROLEUR BLANC DYNAMIQUE
INDIGO COLLINGWOOD
Contrôleur blanc dynamique 24Vdc. Compatible avec bandeau LED ST132. Convertisseur 24Vdc et télécommande à commander séparément.
CONTROLEUR 4x120W 24V CV DIM
INDIGO COLLINGWOOD
Variateur tension constante à commander avec bouton poussoir ou télécommande. Convertisseur 24Vdc et télécommande à commander séparément. Un variateur CD136 est nécessaire par zone à contrôler.
CONTROLEUR + TELECOMMANDE RGB
INDIGO COLLINGWOOD
Contrôleur RGB 24Vdc livré avec télécommande. Fonctions ON/OFF, pause, 'mode', vitesse et intensité. Portée de la télécommande 25m. Convertisseur 24Vdc à commander séparément.
COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF
INDIGO COLLINGWOOD
Commande à distance pour paramétrer les détecteurs hyperfréquences HB103 et HB114.
KIT ECLAIRAGE DE SECOURS
INDIGO COLLINGWOOD
Kit d'éclairage de secours. Permet de convertir les luminaires compatibles (THEA, SOLIS et DOMINO) en éclairage de secours. Test automatique (possibilité de test manuel via un bouton test fourni). Autonomie minimale de 3h.
Variateur PUSH/DIM 0/1-10 V monochrome
INDIGO COLLINGWOOD
Variateur à tension constante 12/24/48V pilotable par bouton poussoir, 0-10V, 1-10V ou potentiomètre 100kOhm. Puissance max à 12V = 144W, à 24V = 288W, à 48V = 576W. Convertisseur CV à commander séparément.
Unité de contrôle de gradation de blanc réglable RGB-RGBW
INDIGO COLLINGWOOD
Contrôleur RGB/RGBW/TUNABLE WHITE/DIM 24/48V pilotable par télécommande (5941/C) ou panneau mural (5942/T) à commander séparément. Portée de la télécommande et panneau jusqu'à 30m. Puiss. max = 360W. Convertisseur à commander séparément.
Variateur 1-10V monochrome 24V
INDIGO COLLINGWOOD
Pour la variation d'intensité des modules LED monochromes (24 V). Variation via interface 1-10 V. Courant maximal par canal de commande : 5 A (120 W max. sur trois canaux). Dispositif de variation d'intensité à commander séparément.
Variateur multicanal DALI
INDIGO COLLINGWOOD
Unité de contrôle RGB/RGBW 24 V (sélectionnable par commutateur DIP) avec réglage des couleurs et gradation via interface DALI. Courant maximal par canal : 5 A (10 A maximum au total) - 240 W en RGBW, 180 W en RGB.
Variateur par coupure de fin de phase pour bandeau LED 230V.
INDIGO COLLINGWOOD
Variateur par coupure de fin de phase pour bandeau LED 230V. Contrôlable par télécommande à radio fréquence 2,4GHz 5951/C ou panneau mural 5952/T. Puissance de sortie max: 300W à 220Vac.
Unité de contrôle RGBW avec télécommande
INDIGO COLLINGWOOD
Unité de contrôle RGBW avec télécommande tactile. 15 modes prédéfinis. Télécommande radiofréquence 2,4 GHz jusqu'à 30 mètres . Alimentation max. 10 A - 240 W (15 mètres de ruban RGBW).
Kit d'éclairage d'urgence jusqu'à 3h
INDIGO COLLINGWOOD
Kit d'éclairage d'urgence jusqu'à 3h. Batterie LiFe-PO4 3,2V-3AH tension d'urgence de 10 à 300V (2,5W). Utilisation en intérieur uniquement. Compatible avec les produits 24Vdc jusqu'à 30W. Connexion en parallèle.
Contrôleur Bluetooth pour bandeau LED blanc dynamique et RGBW
INDIGO COLLINGWOOD
Contrôleur pour bandeau LED blanc dynamique et RGBW via Bluetooth (app CASAMBI dispponilbe pour IOS et Android). Alimentation 24Vdc. Courant max: 6A. Puissance max: 144W.
Unité de contrôle DMX RGB/RGBW
INDIGO COLLINGWOOD
Unité de contrôle RGB/RGBW 24 V (sélectionnable par commutateur DIP) avec réglage des couleurs et gradation via interface DMX. Courant max. par canal : 5 A (10 A max. au total) - 240 W en RGBW, 180 W en RGB.
Amplificateur de signal à 5 canaux
INDIGO COLLINGWOOD
Amplificateur de signal à 5 canaux compatible avec 5920/RGB, 5940/U, 5950/TW, 5960/U et 5458/DALI. Puissance max en RGB = 240W, en RGBW = 360W, en TW = 150W, en DIM = 120W. Convertisseur CV et contrôleur à commander séparément.
Unité de contrôle Wi-Fi à gradation de blanc réglable RGB-RGBW
INDIGO COLLINGWOOD
Contrôleur RGB/RGBW/TW/DIM 24/48V pilotable via une télécom. (5941/C) ou un panneau mural (5942/T) à commander séparément, en Bluetooth ou Wifi via l'application Tuya Smart. Compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Puiss. max = 360W.
Unité de contrôle  à gradation de blanc réglable-24 V
INDIGO COLLINGWOOD
Contrôleur TW/DIM 24V pilotable par bouton poussoir, télécommande (5951/C) ou panneau mural (5952/T) à commander séparément. Portée de la télécommande et panneau jusqu'à 30m. Puiss. max = 288W. Convertisseur à commander séparément.
Interface permettant de convertir un signal DALI en coupure de phase.
INDIGO COLLINGWOOD
Interface permettant de convertir un signal DALI en coupure de phase. Elle peut faire varier les produits dimmables en coupure de phase de 1% à 100%. Puissance max: 200W.
Contrôleur Bluetooth pour variation via coupure de phase.
INDIGO COLLINGWOOD
Contrôleur Bluetooth pour variation via coupure de phase. Puissance max: 150W. Tension d'alimentation: 85-240Vac. App CASAMBI dispponilbe pour IOS et Android.