Gestion et variation de l'éclairage Integratech Gestion et variation de l'éclairage Integratech (67 produits)


Contrôleur 1-10V à PWM RGB(W) 4x5A din-rail
INTEGRATECH
Contrôleur 1-10V à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:1-10 V
PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect
INTEGRATECH
PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge
Contrôleur DALI à PWM RGB(W) 4x5A
INTEGRATECH
Contrôleur DALI à PWM RGB (W) 4x5A, IP20, type de commande:DALI
Capteur RF IP65 max 15m pour PHBP
INTEGRATECH
Capteur RF IP65 max 15m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:haute fréquence
Contrôleur DMX à PWM RGB(W) 4x5A
INTEGRATECH
Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A, IP20, type de commande:DMX
Variateur 200W triac 2/3 fils poussoir + Zigbee
INTEGRATECH
Variateur 200W triac 2/3 fils poussoir + Zigbee, IP20, type de commande:Zigbee
Contrôleur 1-10V à PWM RGB(W) 4x5A
INTEGRATECH
Contrôleur 1-10V à PWM RGB (W) 4x5A, IP20, type de commande:1-10 V
Contrôleur DALI à PWM RGB(W) 4x5A din-rail
INTEGRATECH
Contrôleur DALI à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DALI
PIR apparent ip20 narrow beam Integraconnect
INTEGRATECH
PIR apparent ip20 narrow beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge
Capteur PIR IP65 max 12m pour PHBP
INTEGRATECH
Capteur PIR IP65 max 12m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:infrarouge
Alimentation+PWM out 24VDC 100W mono/cct/rgbw DT6
INTEGRATECH
Alimentation + PWM out 24VDC 100W mono/cct/rgbw DT6, puissance de sortie:100 W, IP20, variation DALI: