Gestion et variation de l'éclairage Lci Lighting Components International Gestion et variation de l'éclairage Lci Lighting Components International (57 produits)


Contrôleur PUSH vers DALI
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet de faire varier en PUSH (10 boutons poussoirs maximum) jusqu'à 25 drivers DALI CC ou CV.
Télécommande 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW Permet de piloter les produits RGB+CW-WW
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Télécommande 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW, livrée avec son support. Permet de piloter les produits de la gamme RGB+CW-WW. Garde en mémoire le dernier programme utilisé.
Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5en1 pour tous les rubans led
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5en1. Contrôleur universel 5 en 1 adapté pour tous les rubans LED : blanc, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW. Fonctionne avec télécommande 5700034, commande murale 5700028 et/ou application TUYA
Commande murale RGB + CW-WW. 4 zones Permet de piloter les produits RGB + CW-WW
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Commande murale RGB + CW-WW. 4 zones. Permet de piloter les produits de la gamme RGB + CW-WW. A la place ou en plus de la télécommande 5700034. Garde en mémoire le dernier programme utilisé.
Contrôleur SPI PUSH + Sensor Escalier
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet de contrôler des rubans SPI avec bouton poussoir et 2 détecteurs spécial escaliers. Livré avec rallonge.
MVT 400 Mini variateur TRIAC + radio fréquence et fonction PUSH
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Variateur TRIAC à encastrer dans la boîte dérivation, derrière le bouton poussoir. Radio fréquence et fonction PUSH. Variateur pour bouton-poussoir, dimmable en phase descendante, commutateur monofilaire pour fonction PUSH DIM.
MVT DALI PUSH TRAILING
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet de piloter en DALI des appareils dimmables en TRIAC. Tels que des drivers TRIAC, des GU10 et des E27.
Contrôleur PUSH RF - 180-480W 12-24-36-48V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet de faire varier en PUSH et en RF n'importe quel driver ON/OFF non dimmable 12, 24, 36 et 48V. 15A maximum en 12 et 24V et 10A maximum en 36 et 48V.
Inter plug-and-play - Touch Free - DIM + ON/OFF
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet d'allumer/éteindre et de monter/baisser le flux lumineux sans toucher. Livré avec un support.
Inter plug-and-play - Touch - DIM + ON/OFF
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet d'allumer/éteindre et de monter/baisser le flux lumineux en touchant. Livré avec un support.
Télécommande 4 zones + support
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Télécommande radio fréquence 4 zones murale avec support et 2 mémoires. Appui court pour allumer et éteindre. Appui long pour monter et baisser le flux.
Détecteur plug-and-play - IR - ON/OFF
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Pour espace dressing sans porte. Quand on rentre la lumière s'allume et quand on sort la lumière s'éteint.
Contrôleur RGB+CW-WW 20A DALI DT6/DT8 PUSH - 12-24-36-48V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet de faire varier en DALI DT6 ou DT8 des drivers ON/OFF 12, 24, 36 ou 48V, IP20 ou IP67, jusqu'à 20A. Permet de faire varier les rubans LED blanc, CW-WW, RGB, RGBW et RGB + CW-WW.
Contrôleur DALI PUSH 8A 12V-24V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet de faire varier en DALI ou PUSH des drivers ON/OFF 12 ou 24V, IP20 ou IP67, jusqu'à 8A.
PUSH/ZIGBEE => DALI + 0/1-10V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet, avec 1, 2 ou 3 boutons poussoirs, de synchroniser et faire varier jusqu'à 25 drivers DALI ou 10 drivers 0/1-10V. Sa fonction ZigBee lui permet également de contrôler les appareils via smartphone, télécommande ou par la voix.
Module DALI => ON/OFF ou DALI => 0/1-10V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet de piloter en DALI des appareils non dimmables ou dimmables 1-10V tels que des drivers, des GU10 et des E27 non dimmables.
Relai on/off RF wifi TUYA
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Relai on/off RF wifi TUYA compatible avec télécommande 5700034, 5700028, 5700030, 5700032 et smartphone avec application TUYA.
WIFI BOX TUYA permet de contrôler les luminaires sur smartphone ou tablette.
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
WIFI BOX TUYA Compatible avec tous les produits RGB+CW-WW WiFi LCI 2.4GHz RF: downlights, dalles LED 600x600, G10, E27, projecteurs, contrôleurs/rubans. Permet de contrôler les luminaires sur smartphone ou tablette via une application TUYA.
Contrôleur PUSH DIM-RF-8A-12V-24-36-48V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet de faire varier en PUSH ou radio fréquence des drivers ON/OFF 12, 24, 36 ou 48V, IP20 ou IP67, jusqu'à 8A.