Gestion et variation de l'éclairage Sg Lighting Gestion et variation de l'éclairage Sg Lighting (56 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Connect Switch interrupteur blanc EnOcean pour système SG Connect
SG LIGHTING
Connect Switch interrupteur blanc EnOcean (sans courant ni batterie) pour système SG Connect (protocole Zigbee) permet d'allumer ou éteindre et d'augmenter ou baisser l'intensité lumineuse, en simple ou double commande
Connect Bridge kit en saillie de liaison entre SG Connect et les luminaires DALI
SG LIGHTING
Connect Bridge kit saillie permet la liaison entre SG Connect et les luminaires DALI qui peuvent communiquer sans fil et profiter de toutes les fonctions des autres luminaires (jusqu'à 20 unités) charge maximale 400VA 0,50W classe II IP20
Connect Bridge kit encastré de liaison entre SG Connect et les luminaires DALI
SG LIGHTING
Connect Bridge kit encastré permet la liaison entre SG Connect et les luminaires DALI qui peuvent communiquer sans fil et profiter de toutes les fonctions des autres luminaires (jusqu'à 20 unités) charge max 400VA 0,50W classe II IP20
Façade noir pour interrupteur Connect Switch
SG LIGHTING
Façade de finition de couleur noir accessoire pour l'interrupteur Connect Switch r820353 utilisé pour le système SG Connect (sans fil) permettant d'allumer ou éteindre et augmenter ou baisser l'intensité lumineuse
Leddim variateur num. blanc coupure de phase 350VA pour gradation stable x 6
SG LIGHTING
Leddim interrupteur variateur rotatif numérique blanc par quantité de 6 à coupure de phase descendante 350VA pour une gradation stable de l'éclairage matériau : polycarbonate (PC)
Leddim DALI variateur blanc pour pilotage de l'éclairage 4 touches mémoire
SG LIGHTING
Leddim DALI TW variateur blanc pour régler l'intensité et la couleur manuellement ou par l'application SG 4 touches mémoire alimentation DALI 128mA 220-240V 50-60Hz
Leddim 400 variateur pour montage dans un boîtier mural blanc 400VA
SG LIGHTING
Leddim 400 variateur blanc pour montage dans un boîtier mural à coupure de phase descendante branchement 2 phases disjoncteur uni/bipolaire variation de 1-100% 400VA 220-240V 50-60Hz protections : surtension surcharge et court-circuit
Leddim variateur numérique à 400VA blanc
SG LIGHTING
Leddim Smart Din variateur numérique à coupure de phase descendante 400VA piloté par bluetooth ou par poussoir déporté branchement 2 pôles (Ph+N) équipé d'une protection contre surtension surcharge et court-circuit
Contrôleur Leddim Smart pour créer toutes les couleurs RGB et blanc pur (W)
SG LIGHTING
Contrôleur Leddim Smart permettant de créer les couleurs RGB et le blanc pur (W) par l'application SG Smart la télécommande RF ou bouton poussoire Push Dim 150W 24V classe III peut être utilisé avec un ruban Led TW Neostrip ou Stripline
Leddim Smart Pill Micro blanc sans bornier 3-200VA
SG LIGHTING
Leddim Smart Pill Mini sans bornier blanc variateur numérique à coupure de phase descendante branchement 2 phases disjoncteur unipolaire variation de 1-100% 3-100VA 220-240V 50-60 Hz protections : surtension surcharge et court-circuit IP20
Variateur à piles Smart Wireless utilisé pour contrôler des variateurs SG Smart
SG LIGHTING
Smart Wireless est un appareil d'alimentation par batterie 'Push and Turn' utilisé pour contrôler d'autres gradateurs dans le système SG Smart Il permet l'éclairage d'escalier et également activer une scène personnalisée.
Façade noir pour le variateur à piles Smart Wireless
SG LIGHTING
Façade de finition de couleur noir accessoire pour le variateur à piles Smart Wireless permettant de s'adapter à votre environnement
Variateur TW Leddim Smart blanc réglant l'intensité et la couleur de la lumière
SG LIGHTING
Variateur TW Leddim Smart blanc coupure de phase descendante permettant de régler l'intensité et la couleur de la lumière via bluetooth ou l'application SG variation de 1-100% 3-400VA 220-240V 50Hz
Leddim cadre saillie 33mm en polycarbonate blanc vendu par 6
SG LIGHTING
cadre saillie 33mm accessoire Leddim vendu par quantité de 6 pièces en polycarbonate blanc
Variateur Din Leddim Smart numérique 400VA piloté par bluethooth blanc
SG LIGHTING
Leddim Smart Din variateur numérique à coupure de phase descendante 1-100% 3-400VA piloté par bluetooth Sg Smart ou par poussoir déporté branchement 2 pôles (Ph+N) équipé d'une protection contre surtension surcharge et court-circuit IP20
Leddim Smart Pill 200VA variateur pour faux plafond
SG LIGHTING
Leddim Smart Pill variateur numérique à coupure de phase descendante 1-100% 3-200VA piloté par bluetooth Sg Smart ou poussoir déporté branchement 2 pôles (Ph+N) équipé d'une protection contre surtension surcharge et court-circuit IP20
Interrupteur sans fil Smart Switch blanc
SG LIGHTING
Interrupteur Smart Switch sans fil sur batterie 4 fonctions différents pour piloter les appareils Smart de SG. Les fonctions se programment par l'application SG Leddim . Batterie : CR2450 3V durée de vie de 2 à 5 ans
Smart Pill on-off Micro relais bluetooth intégré IP20 blanc
SG LIGHTING
Smart Pill on-off Micro relais sans potentiel via bluetooth Smart Switch ou Push Switch blanc 5A 1000VA 220-240V 50-60Hz protections : surtension surchage et court-circuit IP20
Leddim Pill on-off relais bluetooth intégré IP20 blanc
SG LIGHTING
Smart Pill on-off relais sans potentiel commandé en ON/OFF 220/240V 50/60Hz 13A 300VA controlé par l'application bluetooth Sg Smart ou poussoir déporté équipée d'une protection surtension surchage et court-circuit IP20
Leddim Smart Pill Mini blanc sans bornier 3-200VA
SG LIGHTING
Leddim Smart Pill Mini (fond de boite) variateur numérique à coupure de phase descendante de 1-100% 3-200VA piloté par bluetooth Sg Smart ou poussoir déporté branchement 2 pôles (Ph+N) protection surtension surcharge et court-circuit IP20
DALI to Phasedim Pill micro module 200VA
SG LIGHTING
DALI to Phasedim Pill micro module qui transforme le signal Dali en coupure de phase afin de simplifier l'installation et limiter le nombre d'adresses entrée pour interrupteur à impulsion 3-200VA 2 phases
DALI to Phasedim pour montage modulaire DIN 400VA
SG LIGHTING
DALI to Phasedim Din permet l'utilisation de sources lumineuses à variation à coupure de phase dans un environnement DALI simplifie l'installation en limitant le nombre d'adresses entrée pour interrupteur à impulsion 400VA 2 phases
Timer interrupteur à minuterie réglable de 5 minutes à 8 heures noir
SG LIGHTING
Timer interrupteur à minuterie noir utilisé pour l'éclairage et le ventilateur de la salle de bains par exemple réglable de 5 minutes à 8 heures matériau : polycarbonate (PC) 3000VA classe II IP20
Timer interrupteur à minuterie réglable de 5 minutes à 8 heures blanc
SG LIGHTING
Timer interrupteur à minuterie blanc utilisé pour l'éclairage et le ventilateur de la salle de bains par exemple réglable de 5 minutes à 8 heures matériau : polycarbonate (PC) 3000VA classe II IP20