Goulotte de climatisation Eid Goulotte de climatisation Eid (51 produits)


Goulotte ivoire M1 rigide 80 2m avec film protecteur
EID
Goulotte M1 de largeur 80mm, pour la protection et la discrétion des circuits frigorifiques du 1/4-3/8 au 3/8-5/8. longueur(m):2
Amorce de mur ivoire pour goulotte 80
EID
Amorce de mur pour goulotte 80 ; diamètres : du 1/4-3/8 au 3/8-5/8
Coude 90 à plat ivoire pour goulotte 80
EID
Coude 90 a plat pour goulotte 80 ; diamètres : du 1/4-3/8 au 3/8-5/8
Goulotte M1 ivoire rigide 110 2m avec film protecteur
EID
Goulotte M1 de largeur 110, assurant la protection et la discrétion des circuits frigorifiques en 3/8-5/8 et au-delà. longueur(m):2
Amorce de mur ivoire pour goulotte 110
EID
Amorce de mur pour goulotte 110 ; diamètre : du 3/8-5/8 et +
Manchon ivoire pour goulotte 80
EID
Manchon pour goulotte 80 ; diamètres : du 1/4-3/8 au 3/8-5/8
Coude 90 à plat ivoire pour goulotte 110
EID
Coude 90 a plat pour goulotte 110 ; diamètre : du 3/8-5/8 et +
Embout de finition ivoire pour goulotte 80
EID
Embout de finition pour goulotte 80 ; diamètres : du 1/4-3/8 au 3/8-5/8
Coude 90 angle intérieur ivoire pour goulotte 80
EID
Coude 90 angle int pour goulotte 80 ; diamètres : du 1/4-3/8 au 3/8-5/8
Coude 90 angle extérieur ivoire pour goulotte 80
EID
Coude 90 angle ext pour goulotte 80 ; diamètres : du 1/4-3/8 au 3/8-5/8
Rosace murale ivoire pour goulotte 80
EID
Rosace murale ivoire pour goulotte 80, diamètre:du 1438 au 3858
Tés ivoire pour goulotte 80
EID
Tés ivoire pour goulotte 80, diamètre:du 1438 au 3858
Goulotte blanche M1 rigide 80 2m avec film protecteur
EID
Goulotte blanche M1 de largeur 80mm, assurant la protection et la discrétion des circuits frigorifiques en 1/4-3/8, 1/4-1/2, 1/4-5/8 ou 3/8-5/8. longueur(m):2
Amorce de mur blanche pour goulotte 80
EID
Amorce de mur blanche pour goulotte 80, diamètre:du 1438 au 3858
Coude 90 à plat blanc pour goulotte 80
EID
Coude 90 à plat blanc pour goulotte 80, diamètre:du 1438 au 3858
Goulotte M1 rigide 60 2m avec film protecteur
EID
Goulotte M1 de largeur 60mm, assurant la protection et la discrétion des circuits frigorifiques en 1/4-3/8 uniquement. longueur(m):2