Groupe d'aspiration Franke France Groupe d'aspiration Franke France (21 produits)


Groupe aspirant FBI 520 mm inox, classe B, débit max 390 m3/h, niveau sonore min
FRANKE FRANCE
Groupe aspirant FBI 520 mm inox, classe B, débit max 390 m3/h, niveau sonore mini 54 dB (A)/maxi 70 dB(A), commandes curseurs, 3 vitesses, moteur 110W, 1 filtre à graisse aluminium, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibilité pièces détachées 7
Groupe intégré STYLE PRO 600 mm inox, classe A, débit max 640 m3/h, niveau sonor
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PRO 600 mm inox, classe A, débit max 640 m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 67 dB(A), commandes bouton rotatif, 3 vitesses, visière verre, aspiration périphérique, moteur 250W, 2 filtres à graisse aluminium, FRANKE
Groupe intégré STYLE PRO 900 mm inox, classe A, débit max 640m3/h, niveau sonore
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PRO 900 mm inox, classe A, débit max 640m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 67 dB(A), commandes bouton rotatif, 3 vitesses, visière verre, aspiration périphérique, moteur 230W, 3 filtres à graisse aluminium, FRANKE,
Groupe aspirant BOX PLUS 520 mm inox, classe B, débit max 540 m3/h/int 620 m3/h,
FRANKE FRANCE
Groupe aspirant BOX PLUS 520 mm inox, classe B, débit max 540 m3/h/int 620 m3/h, niveau sonore mini 47 dB (A)/maxi 64 dB(A), commandes boutons, 3 vitesses + intensif, moteur 240W, aspiration périphérique, 2 filtres à graisse aluminium, FRAN
Groupe aspirant BOX PLUS 700 mm inox, classe B, débit max 570m3/h/int 670m3/h, n
FRANKE FRANCE
Groupe aspirant BOX PLUS 700 mm inox, classe B, débit max 570m3/h/int 670m3/h, niveau sonore mini 47 dB (A)/maxi 63 dB(A), commandes boutons, 3 vitesses + intensif, moteur 250W, aspiration périphérique, 3 filtres à graisse aluminium, FRANKE
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 1200 mm inox, classe A, débit max 580 m3/h/int 71
FRANKE FRANCE
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 1200 mm inox, classe A, débit max 580 m3/h/int 710 m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 65 dB(A) / int 69 dB(A), système anti condensation, commandes sensitives sur visière, 3 vitesses + int, visière verr
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 600 mm inox, classe A, débit max 580 m3/h/int 710
FRANKE FRANCE
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 600 mm inox, classe A, débit max 580 m3/h/int 710 m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 65 dB(A) / int 69 dB(A), système anti condensation, commandes sensitives sur visière, 3 vitesses = int, visière verre
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 900 mm inox, classe A, débit max 580 m3/h/int 710
FRANKE FRANCE
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 900 mm inox, classe A, débit max 580 m3/h/int 710 m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 65 dB(A) / int 69 dB(A), système anti condensation, commandes sensitives sur visière, 3 vitesses + int, visière verre
Groupe intégré STYLE PRO 600 mm noir, classe A, débit max 570 m3/h/ int 670 m3/h
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PRO 600 mm noir, classe A, débit max 570 m3/h/ int 670 m3/h, niveau sonore mini 53 dB (A)/maxi 67 dB(A) / int 69 dB(A), commandes par touches, 3 vitesses + int, visière verre, aspiration périphérique, moteur 250W, 2 fil
Groupe intégré MYTHOS DRIP-FREE 900 mm inox, connectivité avec tables induction
FRANKE FRANCE
Groupe intégré MYTHOS DRIP-FREE 900 mm inox, connectivité avec tables induction K Link, classe A+, débit max 580 m3/h/int 710 m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 65 dB(A) / int 69 dB(A), système anti-condensation avec résistance chauffa
Groupe intégré STYLE PRO 900 mm noir, classe A, débit max 570 m3/h/ int 670 m3/h
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PRO 900 mm noir, classe A, débit max 570 m3/h/ int 670 m3/h, niveau sonore mini 53 dB (A)/maxi 67 dB(A) / int 69 dB(A), commandes par touches, 3 vitesses + int, visière verre, aspiration périphérique, moteur 250W, 2 fil
Groupe intégré SMART DRIP-FREE 900 mm inox, classe B, débit max 570 m3/h/int 670
FRANKE FRANCE
Groupe intégré SMART DRIP-FREE 900 mm inox, classe B, débit max 570 m3/h/int 670 m3/h, niveau sonore mini 52 dB (A)/maxi 65 dB(A) / int 68 dB(A), système anti condensation, commande par touches, 3 vitesses + int, visière verre noire, moteur
Groupe intégré SMART DRIP-FREE 600 mm inox, classe B, débit max 570 m3/h/int 670
FRANKE FRANCE
Groupe intégré SMART DRIP-FREE 600 mm inox, classe B, débit max 570 m3/h/int 670 m3/h, niveau sonore mini 52 dB (A)/maxi 65 dB(A) / int 68 dB(A), système anti condensation, commande par touches, 3 vitesses + int, visière verre noire, moteur
Groupe intégré STYLE PLUS 900 mm noir, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonor
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PLUS 900 mm noir, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonore mini 50 dB (A)/maxi 69 dB(A), commandes bouton rotatif, 3 vitesses, visière verre, moteur 250W, 2 filtres à graisse inox, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibili
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 900 mm inox, connectivité avec tables induction K
FRANKE FRANCE
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 900 mm inox, connectivité avec tables induction K Link, classe A, débit max 580 m3/h/int 710 m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 65 dB(A) / int 69 dB(A), système anti-condensation, commandes sensitives sur
Groupe intégré STYLE PLUS 600 mm noir, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonor
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PLUS 600 mm noir, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonore mini 50 dB (A)/maxi 69 dB(A), commandes bouton rotatif, 3 vitesses, visière verre, moteur 250W, 2 filtres à graisse inox, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibili
Groupe aspirant SMART 520 mm noir, classe B, débit max 640 m3/h/int 750 m3/h, ni
FRANKE FRANCE
Groupe aspirant SMART 520 mm noir, classe B, débit max 640 m3/h/int 750 m3/h, niveau sonore mini 51 dB (A)/maxi 63 dB(A), commandes boutons, 3 vitesses + intensif, moteur 250W, 1 filtre à graisse aluminium, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponib
Groupe aspirant SMART 520 mm inox, classe B, débit max 640 m3/h/int 750 m3/h, ni
FRANKE FRANCE
Groupe aspirant SMART 520 mm inox, classe B, débit max 640 m3/h/int 750 m3/h, niveau sonore mini 51 dB (A)/maxi 63 dB(A), commandes boutons, 3 vitesses + intensif, moteur 250W, 1 filtre à graisse aluminium, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponib
Groupe aspirant FBI 700 mm inox, classe B, débit max 390m3/h, niveau sonore mini
FRANKE FRANCE
Groupe aspirant FBI 700 mm inox, classe B, débit max 390m3/h, niveau sonore mini 54 dB (A)/maxi 70 dB(A), commandes curseurs, 3 vitesses, moteur 110W, 2 filtres à graisse aluminium, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibilité pièces détachées 7
Groupe intégré STYLE PLUS 600 mm inox, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonor
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PLUS 600 mm inox, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonore mini 50 dB (A)/maxi 69 dB(A), commandes bouton rotatif, 3 vitesses, visière verre, moteur 250W, 2 filtres à graisse inox, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibili
Groupe intégré STYLE PLUS 900 mm inox, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonor
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PLUS 900 mm inox, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonore mini 50 dB (A)/maxi 69 dB(A), commandes bouton rotatif, 3 vitesses, visière verre, moteur 250W, 2 filtres à graisse inox, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibili