Hotte Franke France Hotte Franke France (151 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Hotte verticale inclinée EVO PLUS 600 mm verre blanc/inox, classe A+, débit max
FRANKE FRANCE
Hotte verticale inclinée EVO PLUS 600 mm verre blanc/inox, classe A+, débit max 470 m3/h/int 800 m3/h, niveau sonore mini 48 dB (A)/maxi 57 dB(A)/ int 69 dB(A), commandes sensitives avec éclairage LED blanc, 3 vitesses + intensif, moteur 27
Hotte tiroir FTC - 600 mm inox, classe D, débit max 420 m3/h, niveau sonore mini
FRANKE FRANCE
Hotte tiroir FTC - 600 mm inox, classe D, débit max 420 m3/h, niveau sonore mini 57 dB (A)/maxi 69 dB(A), commandes curseurs, 3 vitesses, moteur 140W, 2 filtres à graisse aluminium, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibilité pièces détachées 7
Hotte design SMART DECO 500 mm noir mat, classe A, débit max 630 m3/h, niveau so
FRANKE FRANCE
Hotte design SMART DECO 500 mm noir mat, classe A, débit max 630 m3/h, niveau sonore mini 47 dB (A)/maxi 65 dB(A), commandes bouton rotatif, 3 vitesses, moteur 250 W, 2 filtres à graisse aluminium, filtres à charbon x2 inclus, installation
Hotte verticale inclinée EVO PLUS 900 mm verre blanc/inox, classe A+, débit max
FRANKE FRANCE
Hotte verticale inclinée EVO PLUS 900 mm verre blanc/inox, classe A+, débit max 470 m3/h/int 800 m3/h, niveau sonore mini 48 dB (A)/maxi 57 dB(A) / int 69 dB(A), commandes sensitives avec éclairage LED blanc, 3 vitesses + intensif, moteur 2
Hotte tiroir FTC - 900 mm inox, classe D, débit max 420m3/h, niveau sonore mini
FRANKE FRANCE
Hotte tiroir FTC - 900 mm inox, classe D, débit max 420m3/h, niveau sonore mini 57 dB (A)/maxi 69 dB(A), commandes curseurs, 3 vitesses, moteur 140W, 2 filtres à graisse aluminium, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibilité pièces détachées 7 a
Hotte design TUBE PLUS 370 mm inox, classe A, débit max 570 m3/h/int 700 m3/h, n
FRANKE FRANCE
Hotte design TUBE PLUS 370 mm inox, classe A, débit max 570 m3/h/int 700 m3/h, niveau sonore mini 48 dB (A)/maxi 65 dB(A) / int 69 dB(A), commandes électroniques avec voyants, 3 vitesses + intensif, aspiration périphérique, témoin de satura
Hotte box FORMAT HIGH 600 mm inox, classe B, débit max 610 m3/h/int 710 m3/h, ni
FRANKE FRANCE
Hotte box FORMAT HIGH 600 mm inox, classe B, débit max 610 m3/h/int 710 m3/h, niveau sonore mini 50 dB (A)/maxi 66 dB(A) / 69 dB(A), commandes électroniques avec voyant lumineux, 3 vitesses + intensif, moteur 250W, 2 filtres à graisse inox,
Hotte visière FTT 9322 900 mm inox, classe D, débit max 380 m3/h, niveau sonore
FRANKE FRANCE
Hotte visière FTT 9322 900 mm inox, classe D, débit max 380 m3/h, niveau sonore mini 55 dB (A)/maxi 70 dB(A), commandes curseurs, 3 vitesses, 2 moteurs puissance totale 230W, 1 filtre à graisse métal, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibilité
Hotte îlot SMART 420 mm noir mat - recyclage uniquement - débit max 580 m3/h / i
FRANKE FRANCE
Hotte îlot SMART 420 mm noir mat - recyclage uniquement - débit max 580 m3/h / int 740 m3/h - niveau sonore mini 53 dB(A)/ maxi 66 dB(A) / 70 dB(A) - commandes électroniques - 1 filtre à graisse en aluminium - filtres charbons fournis, écla
Hotte verticale inclinée NEO 900 mm verre noir, classe A+, débit max 470 m3/h/in
FRANKE FRANCE
Hotte verticale inclinée NEO 900 mm verre noir, classe A+, débit max 470 m3/h/int 800 m3/h, niveau sonore mini 48 dB (A)/maxi 57 dB(A) / int 69 dB(A), commandes sensitives + éclairage LED blanc, 3 vitesses + intensif, moteur 270W, aspiratio
Hotte cheminée LINFA 900 mm inox, classe B, débit max 620 m3/h/int 740 m3/h, niv
FRANKE FRANCE
Hotte cheminée LINFA 900 mm inox, classe B, débit max 620 m3/h/int 740 m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 64 dB(A) / int 67 dB(A), commandes électroniques, 3 vitesses + int, moteur 250W, 3 filtres à graisse aluminium, FRANKE, Garantie