Hotte Siemens Intégrable Hotte Siemens Intégrable (101 produits)


Hotte inclinée
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte décorative, 90 cm, IQ700, noir, iQdrive, 3 niveaux + 2 intensives, Evac. air mode normal max / mode intensif : 441 / 1006 m3/h, 51 dB, touchControl, Home Connect - cookConnect, LED 2x3W, climateControl sensor, classe énergie
hot.-cheminées en appui mural
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte décorative, 90 cm, IQ500, iQdrive, 3 niveaux + intensif, Evacuation/recyclage, Evac. air mode normal max / mode intensif : 399 / 699,3 m3/h, 56 dB, touchControl, Home Connect - cookConnect, LED 2x3W, intelligent hood automati
Hotte LC96BBC50  90cm
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte décorative, 90 cm, IQ100, inox, 3 niveaux, Evac. air mode normal max / mode intensif : 619 m3/h, 70 dB, boutons-pouss LED 2x1,5W, classe énergie B
Box-Design Hotte décorative murale - 90 cm
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte décorative, 90 cm, IQ500, inox, iQdrive, 3 niveaux + 2 intensives, Evac. air mode normal max / mode intensif : 438 / 718,5 m3/h, 55 dB, touchControl, LED 3x1,5W, classe énergie A
Hotte murale
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte décorative, 60 cm, IQ500, inox, iQdrive, 3 niveaux + 2 intensives, Evac. air mode normal max / mode intensif : 416 / 674,4 m3/h, 60 dB, touchControl, LED 2x1,5W, classe énergie A
Hotte box intégrée
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte box intégrée, 90 cm, IQ500, noir, 3 niveaux + intensif, Evac. air mode normal max / mode intensif : 459 / 749,3 m3/h, 63 dB, touchControl, LED 3x3W, classe énergie B
Hotte inclinée
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte décorative, 80 cm, IQ500, noir, iQdrive, 3 niveaux + intensif, Evac. air mode normal max / mode intensif : 432 / 914,5 m3/h, 51 dB, touchControl, Home Connect - cookConnect, LED 2x3W, intelligent hood automatic, classe énergi
Hotte inclinée
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte décorative, 60 cm, IQ100, noir, 3 niveaux + intensif, Evacuation/recyclage, Evac. air mode normal max / mode intensif : 430 / 550 m3/h, 60 dB, touchControl, LED 2x3W, classe énergie A
Hotte îlot
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte îlot, 90 cm, IQ500, inox, iQdrive, 3 niveaux + 2 intensives, Evac. air mode normal max / mode intensif : 445 / 867,1 m3/h, 54 dB, touchControl, LED 4x1,5W, classe énergie A+
Hotte de plafond slim
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte de plafond, 90 cm, IQ500, inox, iQdrive, 3 niveaux + 2 intensives, Evac. air mode normal max / mode intensif : 434 / 734,9 m3/h, 61 dB, aucun bouton, Home Connect - cookConnect, LED 4x3W, classe énergie B
Hotte murale
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte décorative, 90 cm, IQ500, inox, iQdrive, 3 niveaux + 2 intensives, Evac. air mode normal max / mode intensif : 430 / 843,7 m3/h, 55 dB, touchControl, LED 3x1,5W, classe énergie A+
Hotte tiroir
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Hotte télescopique, 90 cm, IQ300, silver, iQdrive, 3 niveaux + intensif, Evac. air mode normal max / mode intensif : 396 / 728,8 m3/h, 53 dB, boutons-poussoirs, LED 3x1,5W, bandeau de finition inclus, classe énergie A