Hotte amica Hotte amica (17 produits)


Groupe filtrant, inox, 165 W, 3 vitesses (197 à 297 m³ / h), 62 dB
AMICA
Filtre charbon et cable + prise 120 cm inclus, 2 lampe LED 2W, type d'aspiration : évacuation ou recyclage, commandes par boutons, classe énergétique C, classe aspiration/lumière/filtrage : E/A/D
Hotte inclinée 60 cm, noir, puissance max 448m3, max 63 dB
AMICA
Filtre charbon + cable 120 cm inclus, type d'aspiration : évacuation ou recyclage, commandes par boutons, 3 vitesses d'aspiration, classe énergétique A
Hotte inclinée 90 cm, noir, 5 boutons, LED 2 x 1,5W, max 70 dB
AMICA
Puissance max 574m3 , max 70 dB , filtre charbon + cable 120 cm inclus, 3 vitesses d'aspiration, classe énergétique B
Hotte groupe filtrant, 55 cm, noir, aspiration 364 à 510 m³/h
AMICA
Commandes sensitives ou par mouvement, évacuation ou recyclage, display LED, filtre à charbon inclus, 1 filtre à graisse, câble d'alimentation avec prise fourni, 3 nombre de vitesses d'aspiration, arrêt automatique après 15 min
Hotte îlot, 70 cm, verre noir, aspiration 391 à 590m³/h
AMICA
Commandes sensitives ou par mouvement, évacuation ou recyclage, display LED, filtre à charbon inclus, 1 filtre à graisse, câble d'alimentation avec prise fourni, 3 nombre de vitesses d'aspiration, arrêt automatique après 15 min
Hotte inclinée, 59,8cm, verre noir, aspiration 290 à 546m³/h
AMICA
Commandes par sensor ou mouvement, aspiration par évacuation ou recyclage, filtre à charbon, 2 filtres à graisse, éclairage LED, kit de fixation , câble d'alimentation avec prise fourni, 4 vitesses d'aspiration, arrêt différé après 15 min
Hotte tiroir 60 cm, noir, 150 W, 3 vitesses (de 349 à 518 m³ / h) 67 dB
AMICA
Aspiration évacuation ou recyclage, commandes par boutons, display LED, filtre à charbon en oprion, 2 filtres à graisses - compatible avec le lave-vaisselle, kit de fixation, câble d'alimentation avec prise fourni
Hotte murale, 89,8cm, verre noir 301 à 594 m³/h
AMICA
Commandes pea sensor ou mouvement, aspiration évacuation ou recyclage, display LED, filtre à charbon inclus, arrêt automatique après 15 min, kit de fication, câble d'alimentation avec prise fourni, 4 vitesses d'aspiration
Hotte inclinée 90 cm, noir, sensor, puissance max 740m3, max 69 dB,
AMICA
Cable 120 cm inclus, type d'aspiration : évacuation ou recyclage, display LED, filtre à charbon en option, 2 filtres à graisse - compatible avec lave-vaisselle, éclairage LED, kit de fixation
Hotte inclinée 90 cm,  Inox, puissance max 464m3, max 63 dB
AMICA
Filtre charbon + cable 120 cm inclus, type d'aspiration : évacuation ou recyclage, commandes par boutons, 3 vitesses d'aspiration, classe énergétique C
Hotte casquette 60 cm, blanc, 60 W, 3 vitesses (66 à 195 m³ / h), 68 dB
AMICA
2 filtres, filtre charbon + cable 120 cm inclus, 1 filtre à graisse - compatible lave-vaisselle, kit de fixation
Hotte inclinée 89,7 cm, noir, Sensor, puissance max 650m3, max 58 dB
AMICA
Câble 120 cm inclus, type d'aspiration : évacuation ou recyclage, display LED, filtre à charbon, kit de fixation, câble d'alimentation fourni plus prise secteur, 4 vitesses d'aspiration, classe énergétique A++
Hotte îlot, 41 cm, verre noir, aspiration : 388 à 583 m³/h
AMICA
Gesture control, commandes sensor ou par mouvement, display LED, filtre à charbon inclus, 1 filtre à graisse compatible avec lave-vaisselle, éclairage, kit de fixation, câble d'alimentation fourni
Hotte îlot, 89,8 cm, verre noir, aspiration : 342 à 644 m³/h
AMICA
Gesture control, commandes sensor ou par mouvement, display LED, filtre à charbon inclus, 2 filtres à graisse compatible avec lave-vaisselle, kit de fixation, câble d'alimentation fourni, meilleure efficacité énérgétique
Hotte 60cm, retro noir, Classe B, 635m²/h, 3 vitesses, niveau sonore 51 à 70 dB
AMICA
Commandes par boutons, display LED, 2 filtres à graisses compatible lave-vaisselle, éclairage LED, kit de fixation, câble d'alimentation fourni avec prise secteur
Hotte tiroir 60 cm, silver, 65 W, 3 vitesses (de 221 à 334 m³ / h) de 59 à 64 dB
AMICA
2 boutons, filtre charbon + cable 120 prise, 2 filtres à graisse - compatible lave-vaisselle, éclairage LED, kit de fixation, classe énergétique B, classe aspiration/ lumière/ filtrage : D/A/E
Hotte casquette 60 cm, inox, 60 W, 3 vitesses (66 à 195 m³ / h), 68 db
AMICA
2 filtres à graisse - compatible avec lave-vaisselle, filtre charbon + cable 120 cm inclus, kit de fixation, Classe énergétique : C, classe aspiration/lumière/filtrage : E / A / E