Hotte fagor gem Hotte fagor gem (10 produits)


Hotte casquette 60cm, blanc, aspiration: 118 à 185m³/h
FAGOR GEM
Type d'aspiration évacuation/recyclage, commandes par slider manuel, classe A, filtre à charbon, 1 filtres à graisse compatible lave-vaisselle, éclairage LED, kit de fixation, câble d'alimentation avec prise fourni, 3 vitesses d'aspiration
Hotte casquette, 60 cm, blanc, aspiration : 129 à 189 m³/h
FAGOR GEM
Type d'aspiration évacuation ou recyclage, commandes par boutons, classe A, filtre à charbon, 2 filtres à graisse compatible lave-vaisselle, éclairage LED, kit de fixation, câble d'alimentation avec prise fourni, trois vitesses d'aspiration
Hotte 'pyramide', 90 cm, 617m3, 3 vitesses, Classe A, 2  LEDs, inox
FAGOR GEM
3 filtres aluminium + filtres charbon inclus, commandes par boutons, kit de fixation, 3 filtres à graisse compatible lave-vaisselle
Hotte tiroir, 60 cm, inox, classe C, puissance d'aspiration maximale 518 m³/h
FAGOR GEM
Type d'aspiration : évacuation ou recyclage, 3 vitesses d'aspiration, commande par boutons, display LED, filtre à charbon inclus, 2 filtres à graisse compatible lave-vaisselle, kit de fication, câble d'alimentation avec prise fourni
Hotte pyramidale 60cm, aspiration : 403m3/h max, 59 dB, classe : A ++
FAGOR GEM
Filtre à charbon, nombre de vitesse d'aspiration : 3, 2 filtres à graisses en aluminium commandes par boutons puissance d'aspiration : 244 m3/h à 403 m3/h, éclairage LED, couleur inox
Hotte casquette, 60 cm, silver, aspiration : 118 à 185 m³/h
FAGOR GEM
Commandes par slider manuel, épaisser de 8 cm, classe énergétique A, filtre à charbon, 1 filtre à graisse compatible avec lave-vaisselle, éclairage LED, kit de fixation, câble d'alimentation avec prise fourni, 3 vitesses d'aspiration
Hotte inclinée 89,8 cm, puissance aspiration : 558m3, classe A++
FAGOR GEM
Contrôle sans contact, débit d'aspiration puissant, arrêt automatique après 15 minutes, filtre à chabron inclus, display Led, 4 vitesses d'aspiration, kit de fixation, éclairage LED, 2 filtres à graisse compatible lave-vaisselle
Hotte inclinée, 59,8cm, inox noir, aspiration 290 à 546m³/h
FAGOR GEM
Commandes par sensor ou mouvement, aspiration par évacuation ou recyclage, filtre à charbon, 2 filtres à graisse, éclairage LED , câble d'alimentation avec prise fourni, 4 vitesses d'aspiration, arrêt différé après 15 min
Hotte murale, 89,8cm, inox, 294 à 604 m³/h
FAGOR GEM
Commandes par boutons, évacuation ou recyclage, éclairage LED, filtre à charbon inclus, 1 filtre à graisse, câble d'alimentation avec prise fourni, 3 nombre de vitesses d'aspiration
Hotte murale, 89,8cm, inox, 276 à 591 m³/h
FAGOR GEM
Commandes par boutons, évacuation ou recyclage, éclairage LED, filtre à charbon inclus, 1 filtre à graisse, câble d'alimentation avec prise fourni, 3 nombre de vitesses d'aspiration