Hublot Disano Hublot Disano (83 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Disano 2204251300 PASTILLA Led 18W blanc Ip65Ik07 1796lm 4000K
DISANO
HUBLOT Pastilla de 18 Watt 4000K 1796 lumens 0,794kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK07
Disano 2204251319 PASTILLA Led 18W blanc Ip65Ik07 1796lm 4000K Radar
DISANO
HUBLOT Pastilla de 18 Watt 4000K 1796 lumens 0,832kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK07
Disano 2204251200 PASTILLA Led 18W blanc Ip65Ik07 1651lm 3000K
DISANO
HUBLOT Pastilla de 18 Watt 3000K 1651 lumens 0,766kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK07
Disano 2204251519 PASTILLA Led 24W blanc Ip65Ik07 2473lm 4000K Radar
DISANO
HUBLOT Pastilla de 24 Watt 4000K 2473 lumens 1,076kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK07
Disano 2204251219 PASTILLA Led 18W blanc Ip65Ik07 1651lm 3000K Radar
DISANO
HUBLOT Pastilla de 18 Watt 3000K 1651 lumens 0,83kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP65 IK07
Disano 2204241100 TORTUGA Led 17W blanc Ip54Ik07 1562lm 4000K
DISANO
HUBLOT Tortuga de 17 Watt 4000K 1488 lumens 0,66kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP54 IK07
Disano 2204241119 TORTUGA Led 17W blanc Ip54Ik07 1562lm 4000K On-Off
DISANO
HUBLOT Tortuga de 17 Watt 4000K 1300 lumens 0,688kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP54 IK07
Disano 2204251500 PASTILLA Led 24W blanc Ip65Ik07 2473lm 4000K
DISANO
HUBLOT Pastilla de 24 Watt 4000K 2473 lumens 1,02kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK07
Disano 2204241319 TORTUGA Led 28W blanc Ip54Ik07 2744lm 4000K On-Off
DISANO
HUBLOT Tortuga de 28 Watt 4000K 2330 lumens 1,214kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP54 IK07
Disano 2204241300 TORTUGA Led 28W blanc Ip54Ik07 2744lm 4000K
DISANO
HUBLOT Tortuga de 28 Watt 4000K 2614 lumens 1,206kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP54 IK07
PASTILLA Led 15W blanc Ip65Ik07 1444lm 4000K
DISANO
HUBLOT Pastilla de 15 Watt 4000K 1444 lumens 0,552kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP65 IK07
TORTUGA Led 17W blanc Ip54Ik07 1436lm 3000K
DISANO
HUBLOT Tortuga de 17 Watt 3000K 1300 lumens 0,652kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP54 IK07
PASTILLA Led 15W blanc Ip65Ik07 1328lm 3000K
DISANO
Plafonnier Pastilla 100/240V 15 Watt 1328 lumens 3000k CRI80 Blanc 0,53kg IP65 IK07 Groupe 0 Facteur de puissance : >0,9 Maintien flux lumineux à 70%: 30.000 heures (L70B50) D=220mm
PASTILLA Led 24W blanc Ip65Ik07 2273lm 3000K Radar
DISANO
HUBLOT Pastilla de 24 Watt 3000K 2273 lumens 1,052kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP65 IK07
PASTILLA Led 24W blanc Ip65Ik07 2273lm 3000K
DISANO
HUBLOT Pastilla de 24 Watt 3000K 2273 lumens 1,008kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK07
TORTUGA Led 17W blanc Ip54Ik07 1436lm 3000K On-Off
DISANO
HUBLOT Tortuga de 17 Watt 3000K 1300 lumens 0,712kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP54 IK07
Disano 2204241200 TORTUGA Led 28W blanc Ip54Ik07 2523lm 3000K
DISANO
HUBLOT Tortuga de 28 Watt 3000K 2330 lumens 1,19kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP54 IK07
TORTUGA Led 28W blanc Ip54Ik07 2523lm 3000K On-Off
DISANO
HUBLOT Tortuga de 28 Watt 3000K 2330 lumens 1,22kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP54 IK07
ORMA 1847 Led 9W 954lm gris 4000K L80B20 IP65IK08
DISANO
1847 Orma LED 9 Watt 954 lumens 4000k CRI80 Gris 1,00kg Facteur de puissance >=0,85 Maintien flux lumineux 80% : 50,000 heures (L80B20) Groupe 0 IP65 IK08
COMPACT 882 Led DIP Switch 11W 1317lm 4000K blanc Diamètre 140 CRI95 IP44IK07
DISANO
HUBLOT Compact CLD 882 11W 1279 lumens 4000k CRI 95 BLANC 0,29kg Maintien flux lumineux à 80% 55 000 heures (L80B20) v.a IP20 IK07 v.l IP44 IK07 Facteur de puissance > 0,9 IP40 IK04
COMPACT 882 Led DIP Switch 11W 1252lm 3000K blanc Diamètre 140 CRI95 IP44IK07
DISANO
HUBLOT Compact CLD 882 11W 1216 lumens 3000k CRI 95 BLANC 0,27kg Maintien flux lumineux à 80% 55 000 heures (L80B20) v.a IP20 IK07 v.l IP44 IK07 Facteur de puissance > 0,9 IP40 IK04 LOWFLICKER
OBLO 748 Led 24W 4000K blanc diamètre 330mm
DISANO
Oblò 748 LED CLD 24w 2780 lumens 4000k CRI 83 Blanc 1kg Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux à 80%: 33.000 heures (L80B20) IP65 IK07
GLOBO 1844 Led 14W Radar 4000K blanc CRI83 IP65IK08
DISANO
Intérieur Globo cld 14w 1550 lumens 4000k cri 80 blanc 0,92kg ip65 ik08 facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (l80b10) groupe de risque 0
GLOBO 1844 Led 14W 4000K blanc CRI83 IP65IK08
DISANO
Intérieur Globo cld 14w 1550 lumens 4000k cri 80 blanc 0,92kg ip65 ik08 facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (l80b10) groupe de risque 0