Hublot Integratech Hublot Integratech (80 produits)


Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003
INTEGRATECH
Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2244lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 102lm/W, UGR:19
Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003
INTEGRATECH
Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2090lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:19
Disc 22W 3000K capteur IP54 blanc RAL9003
INTEGRATECH
Disc 22W 3000K capteur IP54 blanc RAL9003, classe II, détect mouvement, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2090lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19
Disc LED 32cm 10-14-18-22W 3000K+décteur PIR noir
INTEGRATECH
DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc chaud 3000K avec une base noire RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate résista
Disc LED 32cm 10-14-18-22W 4000K+détecteur MW noir
INTEGRATECH
Disc 22W 4000K capteur IP54 noir RAL9004, classe II, détect mouvement, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2470lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:19
Luminaire led Sola 10W 3000K IP65 IK10
INTEGRATECH
Luminaire led Sola 10W 3000K IP65 IK10, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:10 W, flux:860lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 86lm/W
Luminaire led Sola 10W 3000K IP65 IK10 sensor
INTEGRATECH
Luminaire led Sola 10W 3000K IP65 IK10 avec capteur, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 11W, 860lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 86lm/W
Lum led Sola 18W 3000K IP65 IK10 base noir
INTEGRATECH
Sola 18W 3000K IP65 IK10 base noir, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:18 W, flux:1550lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 86lm/W
Luminaire led Sola 28W 4000K IP65 IK10 RF+secours
INTEGRATECH
Luminaire led Sola 28W 4000K IP65 IK10 RF + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2400lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur:SDCM3, 85lm/W, UGR:21
Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10
INTEGRATECH
Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 82lm/W, UGR:21
Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10
INTEGRATECH
Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:10 W, flux:920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W
Luminaire led Sola 18W 3000K IP65 IK10 sensor
INTEGRATECH
Luminaire led Sola 18W 3000K IP65 IK10 avec capteur, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1550lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 86lm/W
Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 secours
INTEGRATECH
Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 secours, classe II, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 10W, 920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W
Lum led Sola 10W 3000K IP65 IK10 sensor+secours
INTEGRATECH
Lum led Sola 10W 3000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 10W, 860lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR1, 86lm/W
Lum led Sola 18W 4000K IP65 IK10 base noir
INTEGRATECH
Sola 18W 4000K IP65 IK10 base noir, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:18 W, flux:1650lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W
Lum led Sola 10W 4000K IP65 IK10 sensor+secours
INTEGRATECH
Lum led Sola 10W 4000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 10W, 920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR1, 91lm/W
Luminaire led Sola 18W 3000K IP65 IK10 secours
INTEGRATECH
Luminaire led Sola 18W 3000K IP65 IK10 secours, classe II, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1550lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 86lm/W
Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 sensor
INTEGRATECH
Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 avec capteur, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 11W, 920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W
Lum led Sola 18W 3000K IP65 IK10 sensor+secours
INTEGRATECH
Lum led Sola 18W 3000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1550lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR1, 86lm/W
Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 sensor
INTEGRATECH
Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 82lm/W, UGR:21
Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 sensor m/s
INTEGRATECH
Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 avec capteur m/s, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1650lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W