Hublot Sg Lighting Hublot Sg Lighting (24 produits)


Econ hublot rond intérieur diamètre 280mm blanc E27 classe II IP44
SG LIGHTING
Econ hublot rond d'intérieur diamètre 280mm blanc E27 15W LED maximum faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP44 IK10 850°C
Econ hublot rond intérieur diamètre 280mm + détecteur HF blc E27 classe II IP44
SG LIGHTING
Econ hublot rond d'intérieur diamètre 280mm blanc E27 15W LED maximum avec détecteur HF faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP44 IK10 850°C
Skilpadde hublot gris 1010lm 4000K Ra>80 non dimmable vendue par pack de 10
SG LIGHTING
Skilpadde hublot fiable gris LED 7W 1010 lumens 144 lumens/W 4000K Ra>80 non dimmable SDCM 3 UGR< 28 durée vie : L80/B20>100000 heures faisceau 131° matériau : Polypropylène & PC opale stabilisé aux UV 230V IP65 IK07 classe II par pack de 1
Orion hublot rond intérieur blanc 1515lm 4000K Ra>80 avec détecteur dimmable
SG LIGHTING
Orion hublot rond intérieur blanc LED 20W 4000K 1460 lumens détecteur dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 110° acier et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK10 conforme Hea 01
Econ Plus hublot rond intérieur diamètre 300mm blanc E27 cl. II IP44
SG LIGHTING
Econ Plus hublot rond d'intérieur diamètre 300mm blanc E27 faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP44 IK10 850°C
Econ hublot rond intérieur diamètre 280mm blanc E27 classe II IP20
SG LIGHTING
Econ hublot rond d'intérieur diamètre 280mm blanc E27 15W LED maximum faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP20 plafond IP21 mur IK10 850°C
Econ Midi hublot rond intérieur diamètre 350mm blanc E27 cl. II IP44
SG LIGHTING
Econ Midi hublot rond d'intérieur diamètre 350mm blanc E27 15W LED maximum matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP44 IK10 850°C
Orion hublot rond intérieur blanc 1460lm 3000K Ra>80 coupure de phase descend.
SG LIGHTING
Orion hublot rond intérieur blanc LED 19W 3000K 1460 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 110° acier et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK10 conforme Hea 01
Skilpadde hublot gris douille E27 vendue par pack de 10
SG LIGHTING
Skilpadde hublot fiable gris culot E27 (maxi 10W LED) fournie sans source durée de vie : 50 000 heures faisceau 131° matériau : Polypropylène & polycarbonate stabilisé aux UV transparent 230V IP65 IK07 classe II par pack de 10
Orion hublot rond intérieur noir 770lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Orion hublot rond intérieur noir LED 10W 2700K 770 lumens 77 lumens/W IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10 > 50 000 heures faisceau de 110° matériau : acier et PC classe II IP20 IK10 conforme à la norme Hea 01
Econ hublot rond intérieur diamètre 280mm blanc E27 10W 2700K cl. II IP20
SG LIGHTING
Econ hublot rond d'intérieur diamètre 280mm blanc E27 10W 2700K 500 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 6 durée de vie : L70/B50>50 000 heurs faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP20/IP21 IK10 850°C
Econ hublot rond intérieur diamètre 300mm blanc LED 10W 3000K cl. II IP44
SG LIGHTING
Econ hublot rond d'intérieur diamètre 300mm blanc LED 10W 3000K 650 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>50 000 heures faisceau de 120° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP44 IK10 850°C
Econ hublot rond intérieur diamètre 300mm acier brossé LED 10W 3000K cl. II IP44
SG LIGHTING
Econ hublot rond d'intérieur diamètre 300mm acier brossé LED 10W 3000K 650 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>50 000 heures faisceau de 120° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP44 IK10 850°C
Econ Midi hublot rond intérieur diamètre 350mm blanc 2xE27 cl. I IP44
SG LIGHTING
Econ Midi hublot rond d'intérieur diamètre 350mm blanc 2xE27 15W LED maximum faisceau de 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP44 IK10 850°C
Econ hublot rond diamètre 300mm blanc LED 10W 3000K avec détecteur cl. II IP44
SG LIGHTING
Econ hublot rond d'intérieur diamètre 300mm blanc LED 10W 3000K 650 lumens avec détecteur HF IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>50 000 heures faisceau de 120° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP44 IK10 850°C
Orion hublot rond intérieur blanc 1515lm 4000K Ra>80 avec détecteur non dimmable
SG LIGHTING
Orion hublot rond intérieur blanc LED 19W 4000K 1460 lumens détecteur non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 110° acier et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK10 conforme Hea 01
Orion hublot rond intérieur blanc 1515lm 4000K Ra>80 coupure de phase descend.
SG LIGHTING
Orion hublot rond intérieur blanc LED 19W 4000K 1460 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 110° acier et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK10 conforme Hea 01
Orion hublot rond intérieur blanc 760lm 3000K Ra>80 avec détecteur non dimmable
SG LIGHTING
Orion hublot rond intérieur blanc LED 10W 3000K 760 lumens détecteur non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 110° acier et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK10 conforme Hea 01
Orion hublot rond intérieur blanc 760lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Orion hublot rond intérieur blanc LED 10W 3000K 760 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 110° acier et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK10 conforme Hea 01
Econ hublot rond intérieur pour diamètre 280mm blanc E27 cl. I IP20
SG LIGHTING
Econ hublot rond d'intérieur diamètre 280mm blanc E27 46W maximum faisceau de 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP20/IP21 IK10 850°C
Orion hublot rond intérieur blanc 1460lm 3000K Ra>80 avec détecteur dimmable
SG LIGHTING
Orion hublot rond intérieur blanc LED 20W 3000K 1460 lumens détecteur dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 110° acier et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK10 conforme Hea 01
Econ Midi hublot rond intérieur diamètre 350mm blanc LED 18W 3000K cl. II IP44
SG LIGHTING
Econ Midi hublot rond d'intérieur diamètre 350mm blanc LED 18W 3000K 2030 lumens 113 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures faisceau de 120° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP44 IK10 850°C
Orion hublot rond intérieur blanc 770lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Orion hublot rond intérieur blanc LED 10W 2700K 770 lumens 77 lumens/W IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10 > 50 000 heures faisceau de 110° matériau : acier et PC classe II IP20 IK10 conforme à la norme Hea 01
Econ Midi alu hublot 2xE27 avec vis anti-vandales blanc
SG LIGHTING
Econ Midi hublot rond intérieur avec diffuseur en polycarbonate opale stabilisé aux UV diamètre 350mm 2xE27 (sans sources) livré avec vis anti-vandales faisceau de 120° corps en aluminium Classe I IP44 IK10