Indicateur et enregistreur de tableau Carlo Gavazzi Indicateur et enregistreur de tableau Carlo Gavazzi (113 produits)


Module entrée courant/tension haut UDM/USC
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - Entrée CC/CA: 200mA, 2A, 5A, 20V, 200V, 500V
Façade 4 DGT pour indicateur numérique de tableau programmable
CARLO GAVAZZI
Façade pour indicateur numérique de tableau programmable, affichage 4 digit, Précision 0,1% de la lecture
Module pour BD35/BD40 et BDXX  -  2 sorties relais rev.9
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - 2 sorties relais rev.9
Module d'alimentation UDM/USC 90..260Vcc/ac rev.2
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - alimentation 90..260Vcc/ac rev.2
Indicateur de tableau 3 dgts 1/2 200V/20mA 230Vca
CARLO GAVAZZI
Ampèremètre et voltmètre CC 3 1/2 DGT à montage sur panneau numérique 48 x 96, 200V/20mA 230Vca
Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CA-5A/500V-Alimentation 230Vca-IP50
CARLO GAVAZZI
Afficheur Ampèremetre ou voltmètre numérique encastrable, CA-entrée nominale 5A/500V, Alimentation 24Vca, IP50, Dimensions : 72x72mm
Indicateur de tableau 3 dgts 1/2 500V/5A 24Vca 1seuil
CARLO GAVAZZI
Ampèremètre et voltmètre CC 3 1/2 DGT à montage sur panneau numérique 48 x 96, 500V/5A 24Vca 1seuil
Module pour BD35/BD40 et BDXX  - Entrée : 0.001Hz à 50kHz pour les signaux CC
CARLO GAVAZZI
Module embrochable pour façade BD35/BD40 et BDXX - Entrée : 0.001Hz à 50kHz pour les signaux CC
Afficheur 3 DGT - Mesure: 1A / 100VCA - Alimentation : 24/48 VAC IP50
CARLO GAVAZZI
Ampèremètre et voltmètre AC TRMS 3+0 DGT à montage sur panneau numérique 48 x 96, Mesure: 1A / 100VCA - Alimentation : 24/48 VAC IP50
Afficheur 3 1/2 DGT - Unité de base UDM35
CARLO GAVAZZI
Façade pour indicateur numérique de tableau programmable, affichage 3 1/2 digit, Précision 0,1% de la lecture
Module pour BD35/BD40 et BDXX  - sortie relais rev.9
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - sortie relais rev.9
Module entrée courant/tension + aux UDM/USC
CARLO GAVAZZI
Module pour BD35/BD40 et BDXX - Entrée CC/CA: 200µA, 2mA, 20mA, 200mV, 2V, 20V + alimentation capteur
Afficheur 3 1/2 DGT-Mesure: CA,CC-Variables: V, A-90 à 250Vca/Vcc
CARLO GAVAZZI
Afficheur 3 1/2 DGT - Mesure: CA,CC - Variables: V, A - Gamme : 0,2-2-5A CA/CC- 20-200-500V CA/CC - Alimentation: 90 à 250Vca/Vcc
Module pour BD35/BD40 et BDXX, Entrée temperature
CARLO GAVAZZI
Module pour BD35/BD40 et BDXX - Entrée temperature TC: J-K-S-T-E, Pt100-250-5001000
Module UDM/USC 2 sorties relais + 2 sorties statiques rev.8
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - 2 sorties relais + 2 sorties statiques rev.8
Afficheur 3 1/2 DGT-Mesure: CA,CC-Variables: V, A-90 à 250Vca/Vcc
CARLO GAVAZZI
Afficheur 3 1/2 DGT - Mesure: CA,CC - Variables: V, A - Gamme: 0,2-2-20mA CA/CC - 0,2-2-20V CA/CC - Alimentation: 90 à 250Vca/Vcc
Module d'entrée courant/tension bas UDM/USC
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - Entrée CC/CA: 200µA, 2mA, 20mA, 200mV, 2V, 20V
Indicateur de tableau 3 dgts 1/2 200V/20mA 230Vca 1seuil
CARLO GAVAZZI
Ampèremètre et voltmètre CC 3 1/2 DGT à montage sur panneau numérique 48 x 96, 200V/20mA 230Vca 1seuil
Afficheur Ampèremetre ou voltmètre numérique modulaire, 230Vca, 5A
CARLO GAVAZZI
Afficheur Ampèremetre ou voltmètre numérique modulaire, CA-entrée nominale 5A/500V, Alimentation 230Vca, IP40, 2 modules DIN
Afficheur Ampèremetre ou voltmètre numérique modulaire, 230Vca, 1A
CARLO GAVAZZI
Afficheur Ampèremetre ou voltmètre numérique modulaire, CA-entrée nominale 1A/100V, Alimentation 230Vca, IP40, 2 modules DIN
Module d'alimentation 12..24Vcc rev.0 pour BD35/BD40 et BDXX
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - alimentation 12..24Vcc rev.0
Afficheur fréquencemètre numérique, 500Vca 1 à 1000 Hz auto, Alimentation 230Vca
CARLO GAVAZZI
Afficheur fréquencemètre numérique modulaire, CC-entrée nominale 500Vca 1 à 1000 Hz autoréglage, Alimentation 230Vca, IP40, 2 modules DIN