Infrarouge industriel Frico Infrarouge industriel Frico (113 produits)


Infrarouge court industriel Blanc IP20 3000W
FRICO
Infrarouge court industriel Blanc IP20 3000W avec grille de protection
Infrarouge court industriel Blanc IP20 1500W
FRICO
Infrarouge court industriel Blanc IP20 1500W avec grille de protection
Infrarouge industriel 4500W 400V
FRICO
Infrarouge industriel 4500W, alimentation triphasée 400V
Infrarouge industriel 3000W 400V
FRICO
Infrarouge industriel 3000W, alimentation triphasée 400V
Infrarouge industriel 6000W 400V
FRICO
Infrarouge industriel 6000W, alimentation triphasée 400V
Emetteur infrarouge Relax Glass avec télécommande IP65, 2200W,230V~,Noir/Noir
FRICO
Emetteur infrarouge Halogène surface en verre SCHOTT NEXTREMA avec réduction de lumièreprotection IP65 Interrupteur ON/OFFX 2 ans de garantie
Infrarouge court industriel Noir IP54 1500W
FRICO
Infrarouge court industriel Noir IP54 1500W avec grille de protection
Infrarouge court industriel Noir IP54 3000W
FRICO
Infrarouge court industriel Noir IP54 3000W avec grille de protection
Infrarouge court industriel Gris IP20 1500W
FRICO
Infrarouge court industriel Gris IP20 1500W avec grille de protection
Emetteur Infrarouge Noir Darkztrip avec télécommande 2400W 230V IP55
FRICO
Le panneau rayonnant Darkztrip s'utilise prinicpalement pour le chauffage d'appoint de locaux techniques mais également de verandas extérieures et de terrasses. Aluminium anodisé extrudé noir IP55
Emetteur infrarouge 2000W 230V
FRICO
Emetteur infrarouge 2000W, alimentation monophasée 230V
Emetteur infrarouge 500W 230V
FRICO
Emetteur infrarouge 500W, alimentation monophasée 230V
Emetteur infrarouge 1500W 230V
FRICO
Emetteur infrarouge 1500W, alimentation monophasée 230V
Infrarouge court lampe halogène 2000W
FRICO
Emetteur Infrarouge court lampe halogène 2000W rayonnement ciblé
Infrarouge court industriel Blanc IP20 4500W
FRICO
Infrarouge court industriel Blanc IP20 4500W avec grille de protection
Infrarouge court industriel Gris IP20 3000W
FRICO
Infrarouge court industriel Gris IP20 3000W avec grille de protection
LUF0415W Lustre 4x1500W Blanc
FRICO
LUF0415W Lustre 4 émetteurs de 500W Blanc, Une solution de chauffage élégante pour les édifices religieux
Infrarouge court industriel Noir IP54 2000W
FRICO
Infrarouge court industriel Noir IP54 2000W avec grille de protection
Infrarouge court industriel Gris IP20 4500W
FRICO
Infrarouge court industriel Gris IP20 4500W avec grille de protection
Trépied et détecteur pour infrarouges court industriel IRCFC
FRICO
Trépied avec détecteur de présence pour trois infrarouges court industriel IRCFC