Instrumentation de laboratoire Chauvin Arnoux Instrumentation de laboratoire Chauvin Arnoux (163 produits)


PEL113 Enregistreur de puissance et d'énergie triphasé avec MA194-350
CHAUVIN ARNOUX
Enregistreur puiss. et énergies triphasé av. afficheur - Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour bilans énergétiques sur 3 voies (tensions, courants, puissances, énergies) - Communication Wifi, Ethernet, SD, USB, Android
CA 10001 testeur de pH et température étanche IP65
CHAUVIN ARNOUX
CA 10001 Testeur de pH/T° étanche - Simple, ergonomique, format de poche, longue électrode pH - Compensation en température (mode ATC - Large écran - Etalonnage 3 points : automatique, facile et ultra rapide.
CA 10101 pH-mètre portable et étanche IP67
CHAUVIN ARNOUX
pH-mètre portable CA 10101 - Étanche IP67: boîtier et connecteur, Mémoire 100 000 mesures, Logiciel PC, enregistrement programmables. Applications mobiles: industrie, sur le terrain, laboratoire
XRGST1 Electrode combinée mesure de pH et température (2,90m)
CHAUVIN ARNOUX
XRGST1 Electrode combinée pH/T 2.90m - Connecteur étanche - A utiliser avec le pH-mètre portable CA10101 - Idéale pour les analyses en station d'épuration
PEL112 Enregistreur de puissance et d'énergie triphasé
CHAUVIN ARNOUX
Enregistreur de puiss. et énergies triphasé sans afficheur. Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour bilans énergétiques sur 3 voies (tensions, courants, puissances, énergies). Communication Wifi, Ethernet, SD, USB, Android
CA 922 Oscilloscope numérique 2 voies 20 MHz
CHAUVIN ARNOUX
Multimètre-analyseur-oscilloscope portable 2 voies isolées 20MHz, Base de temps 25ns à 200s/div et amplitude 5mV à 200V/div, 2 multimètres 8000ptsTRMS+harmonique, 600V CATIII, Alim batt NiMH chargeur USB, Mém 2Mo et com USB - soft PC
CA 942 Oscilloscope numérique 2 voies 40 MHz
CHAUVIN ARNOUX
Multimètre-analyseur-oscilloscope portable 2 voies isolées 40MHz, Base de temps 25ns à 200s/div et amplitude 5mV à 200V/div, 2 multimètres 8000ptsTRMS+harmonique, 600V CATIII, Alim batt NiMH chargeur USB, Mém 2Mo et com USB - soft PC
PEL113 Enregistreur de puissance et d'énergie triphasé
CHAUVIN ARNOUX
Enregistreur de puiss. et énergies triphasé avec afficheur. Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour bilans énergétiques sur 3 voies (tensions, courants, puissances, énergies). Communication Wifi, Ethernet, SD, USB, Android
PEL115 Enregistreur de puissance et d'énergie triphasé
CHAUVIN ARNOUX
Enregistreur de puiss. et énergies triphasé. Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour bilans énergétiques sur 4 voies. Étanche IP67 (tensions, courants, puissances, énergies). Communication Wifi, Ethernet, SD, USB, Android
Kit de 4 x cordons et pinces crocodiles noir
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 4 x Cordon de 3m Banane-Banane 4mm et de 5 pinces crocodiles le tout de couleur noire
Solution Tampon pH 7,00 DIN-NIST Flacon 125 ml
CHAUVIN ARNOUX
Solution tampon standards NIST/DIN pH 7,00. Conditionnée dans un flacon de 125 mL prêt à l'emploi.
Electrode Redox XPT1 PVC avec fil Platine S7
CHAUVIN ARNOUX
Electrode de mesure rédox XPT1, corps en PVC, fil en platine, diam. 12x120 mm, connectique S7
Electrode Référence XR41 PVC Ag/AgCl connectique S7
CHAUVIN ARNOUX
Electrode de référence XR41, corps en PVC, système Ag/AgCl, jonction céramique, diam. 8x110 mm, connectique S7
Solution Tampon pH 9,18 DIN-NIST Flacon 125 ml
CHAUVIN ARNOUX
Solution tampon standards NIST/DIN pH 9,18. Conditionnée dans un flacon de 125 mL prêt à l'emploi.
CA 10141 conductimètre portable et étanche IP67
CHAUVIN ARNOUX
Conductimètre Portable étanche CA 10141 - C/TDS/Salinité/Résistivité, IP67 (Boitier et Connecteur), Mémoire 100000 mesures, Enregistrements programmables, Logiciel PC. Applications : Industrie, Terrain, Laboratoire
Boite à 4 décades Résistances de 1Ohm à 10KOhm
CHAUVIN ARNOUX
BR04 Boite à 4 décades Résistances de 1Ohm à 10KOhm - sélection par commutateur rotatif - borne de terre détrompée mâle
Boite à 7 décades Résistances de 1OHm à 10 MOhm
CHAUVIN ARNOUX
BR07 Boite à 7 décades Résistances de 1OHm à 10 MOhm- sélection par commutateur rotatif - borne de terre détrompée mâle
Boite à décade Résistance 0,1 k à 1 kOhm par pas de 100 Ohm
CHAUVIN ARNOUX
Boite à décade Résistances 100...1k Ohm- sélection par commutateur rotatif - borne de terre détrompée mâle
CA 10002 testeur pH et température à pointe étanche IP65
CHAUVIN ARNOUX
Testeur de pH/T° à pointe CA 10002 - Pointe en verre, simple d'utilisation, longue électrode 12cm - Etanche, valeurs de pH compensées en température (ATC) - Etalonnage 3 points automatique et ultra rapide.
Adaptateur secteur 600V Version 2 pour PEL
CHAUVIN ARNOUX
Adaptateur secteur 600V (Version 3) pour série PEL102-PEL103-PEL104-PEL112-PEL113
PEL51 Enregistreur Puissance-Energie 1 voie
CHAUVIN ARNOUX
PEL51 : Enregistreur puissances et énergies. Monophasé, alimenté par la phase. Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeur pour les bilans énergétiques (Tensions, courants, puissances, énergies)
Enregistreur de tension AC-DC 1 voie, communication WIFI
CHAUVIN ARNOUX
L461 : Enregistreur de tension 1 voie - Mesures de tensions AC et DC - Mesure, enregistre et affiche des valeurs de courant.
Enregistreur courant 2 voies AC pour capteurs amovibles type famille Qualistar
CHAUVIN ARNOUX
L412 : Enregistreur de courant 2 voies - Large gamme de capteurs de courant AC compatibles - Mesure, enregistre et affiche des valeurs de courant.
Alim adaptateur USB + Câble Jack USB pour oscilloscope HANDSCOPE B
CHAUVIN ARNOUX
Alim adaptateur USB + Câble Jack USB pour oscilloscope HANDSCOPE B de type OX50x2 - CA 9x2