Instrumentation de laboratoire Fluke France Instrumentation de laboratoire Fluke France (72 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
C125 sacoche pour multimètre et ScopeMeter série 120
FLUKE FRANCE
Sacoche avec une fermeture éclair et pochette externe amovible, pour ScopeMeter série 120 ou multimètre portable avec ses accessoires
FLUKE-123B/EU ScopeMeter oscilloscope portable industriel 2x20MHz
FLUKE FRANCE
ScopeMeter oscilloscope industriel portable 2x20MHz, tension maximum : 600 Vrms CAT IV, 750 Vrms, 20 ns à 500 ns/div
FLUKE-125B/INT/S ScopeMeter industriel 2x40MHz + Kit SCC logiciel+sacoche
FLUKE FRANCE
ScopeMeter industriel 2 x40 MHz + Kit SCC, version S incluent étui de transport, le logiciel FlukeView, système de suspension, protéction écran
FLUKE-190-102-III Oscilloscope portable Scopemeter 2 x 100 MHz
FLUKE FRANCE
Oscilloscope portable 2x100 MHz, CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V, entrées flottantes isolées indépendantes avec multimètre numérique et mode enregistreur
FLUKE-123B/INT/S ScopeMeter industriel 2x20MHz I + Kit SCC logiciel + sacoche
FLUKE FRANCE
ScopeMeter industriel 2 x20 MHz + Kit SCC, version S incluent étui de transport, le logiciel FlukeView, système de suspension, protéction écran
FLUKE-190-062-III Oscilloscope portable Scopemeter 2x60 MHz
FLUKE FRANCE
Oscilloscope portable 2x60 MHz, CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V, entrées flottantes isolées indépendantes avec multimètre numérique et mode enregistreur
PM9081/001 Adaptateur BNC Femelle vers fiches banane Male
FLUKE FRANCE
Adaptateur BNC Femelle vers fiches banane Male. Branchez votre sonde à sortie BNC sur votre multimètre
STL120-IV Jeu de cordons de mesure blindés 600 V cat IV
FLUKE FRANCE
Jeu de cordons de test, Sonde de test avec embout, Banane mâle angle droit 4mm, gainée, 600 Vrms
PM9082/001 Adaptateur fiches bananes Femelles vers connecteur BNC Male
FLUKE FRANCE
Adaptateur fiches bananes Femelle vers connecteur BNC Male. Entrez votre signal sur votre oscilloscope via vos fiches bananes
C120B sacoche de transport pour ScopeMeter série 120B
FLUKE FRANCE
Sacoche de transport souple C120B à utiliser avec les ScopeMeters industriels Fluke série 120B
BC190/830 Adaptateur secteur universel ScopeMeter série 190
FLUKE FRANCE
Bloc d'alimentation secondaire ou de rechange adapté aux appareils Fluke ScopeMeter 190
VPS410-II-R Jeu de Sondes de tension 10:1, rouge, 500 MHz
FLUKE FRANCE
VPS410-II-R, Jeu de sondes de tension à double isolation de tension 10:1, rouge, 500 MHz
VPS410-II-G Jeu de Sondes de tension 10:1, gris, 500 MHz
FLUKE FRANCE
VPS410-II-G, Jeu de sondes de tension à double isolation de tension 10:1, gris, 500 MHz
BP290 Pack de batteries simple capacité pour SCM 190 séries II et 430 série II
FLUKE FRANCE
Pack de batteries simple capacité 26 Wh pour les analyseurs Fluke 43X II et les ScopeMeters de la série 190 II, déconseillée pour 190-xx4
RS400 Jeu de Sondes de rechange pour sonde VPS400
FLUKE FRANCE
Borne pour pointe de mesure (2 rouge, 1 gris), pointe de touche 4 mm, câble masse avec borne, câble masse avec mini pinces crocodiles
C195 Sacoche souple à fermeture éclair avec compartiments de rangement
FLUKE FRANCE
Sacoche souple à fermeture éclair avec compartiments de rangement, transportable à la main ou en bandoulière, 231 x 513 x 231
BP120MH Pack batterie NiCd  pour ScopeMeter séries 120 et series 43/43B
FLUKE FRANCE
Bloc-batterie rechargeable NiMH capacité 3000 mAh pour ScopeMeter 120, temps de fonctionnement beaucoup plus long qu'avec la batterie NiCd d'origine
OC4USB Adaptateur/câble d'interface série / usb
FLUKE FRANCE
Câble pour connecter le port d'interface série isolé optiquement du Scopemeter (120, 190) ou de l'ÉnergiMètre (43, 43B, 430) à une interface USB
FLUKE-123B/EU/S ScopeMeter industriel 2 x20 MHz + Kit SCC logiciel + sacoche
FLUKE FRANCE
ScopeMeter industriel 2 x20 MHz + Kit SCC, version S incluent étui de transport, le logiciel FlukeView, système de suspension, protéction écran
PM9093/001 Adaptateur en T de mâle BNC à double femelle BNC
FLUKE FRANCE
PM9093/001 Adaptateur en T de mâle BNC à double femelle BNC Le jeu comprend deux adaptateurs
PM9092/001 Jeu de câbles BNC 50 ohm coaxiaux, 3 x 0,5 m
FLUKE FRANCE
PM9092/001 Jeu de trois câbles 50 ohm BNC coaxiaux, rouge, gris et noir, 3 x 0,5 m
PM9091/001 Jeu de câbles BNC 50 ohm coaxiaux, 3 x 1,5 m
FLUKE FRANCE
PM9091/001 Jeu de trois câbles 50 ohm BNC coaxiaux, rouge, gris et noir, 3 x 1,5 m, tension de signal maximum : 300 V RMS
VPS510-V Sonde de tension 500 MHZ rapport 10:1 de couleur rouge
FLUKE FRANCE
VPS510-V, Sonde de tension bande passante 500 MHZ rapport 10:1 de couleur rougeà double isolation de tension
TRM50 connecteur de terminaison de câble coaxial bnc mâle - bnc fe
FLUKE FRANCE
Connecteur de terminaison de continuité de câble coaxial, BNC mâle à connecteur BNC femelle, 50 ', 1 W, CAT II 1000 V, 1 piéce