Interrupteur de sécurité Siemens Sas Interrupteur de sécurité Siemens Sas (185 produits)


INTERRUPTEUR DE SECURITE
SIEMENS SAS
interrupteur à pédale de sécurité à 1 pédale, avec capot de protection, IP65, avec fonction de verrouillage, 2 NO+2NF, contact à fermeture, à fermeture à rappel, contact à ouverture, à ouverture à crantage simultané (fonction de sécurité),
BOUTON-POUSSOIR COUP DE PIED
SIEMENS SAS
Interrupteur à pédale, à 1 pédale avec capot, sans crantage Boîtier métal, IP65 1 NO +1 NF, Entrée de câble M20 x 1,5
INTERRUPTEUR A PEDALE
SIEMENS SAS
Interrupteur à pédale, à 1 pédale, sans capot, sans crantage, Boîtier métal, IP65 1 NO + 1 NF, Entrée de câble M20 x 1,5
BOUTON-POUSSOIR COUP DE PIED
SIEMENS SAS
interrupteur à pédale, à 2 pédales avec capot, sans crantage, boîtier métallique, IP65 entrée de câbles M25 x 1,5 contacts à action dépendante 2 NO+2 NF par pédale
INTERRUPTEUR POSITION SECURITE
SIEMENS SAS
Interrupteur de position de sécurité à détrompeur séparé Boîtier en matière moulée latérale et frontale Contacts à action dépendante 1 NO + 2 NF, 3 x (M20 x 1,5) Force d'extraction 5 N Livraison sans détrompeur,
PRESSE-ETOUPE MOULE
SIEMENS SAS
Presse-étoupe, matière moulée pour interrupteur de position, M20x 1,5 pour diamètre de câble : 5-13 mm
INTERRUPTEUR A PEDALE
SIEMENS SAS
Interrupteur à pédale avec boîtier en matière moulée Poussoir à pédale, à 1 pédale sans capot, 1 contact inverseur
DETROMPEUR DISTINCT POUR 3SE224 ET 3S
SIEMENS SAS
détrompeur séparé pour 3SE2243 et 3SE2257 Détrompeur standard
INTERRUPTEUR POSITION SECURITE
SIEMENS SAS
Interrupteur de position de sécurité à détrompeur séparé Boîtier en matière moulée latérale et frontale Contacts à action dépendante 1 NO + 2 NF, 3 x (M20 x 1,5) Force d'extraction 30 N Livraison sans détrompeur,
BOUTON-POUSSOI COUP DE PIED
SIEMENS SAS
Interrupteur à pédale, à 1 pédale, avec capot, sans crantage, Boîtier métal, IP65 2 NO+2NF, Entrée de câble M20 x 1,5
Détrompeur RFID standard
SIEMENS SAS
détrompeur standard pour tous les interrupteurs de sécurité RFID 3SE63, rectangulaire 91 mm x 25 mm sans verrouillage magnétique ECCN:EAR99
Inter. a commande magnetique M8, 2NF
SIEMENS SAS
interrupteur magnétique avec élément de contact rectangulaire grand format : 25 x 88 mm, 2 NF, avec connecteur M8 à 4 pôles, bobine de commutation requise 3SE6704-2BA ou avec portée de détection augmentée 3SE6701-2BA accessoires : coupleur
INTERRUPTEUR A CABLE SIRIUS
SIEMENS SAS
Interrupteur à câble boîtier métallique, 2x M20 x1,5, 2 NF, avec verrouillage EN ISO 13850 et déverrouillage par pression pour longueurs de câble jusqu'à 5 m
Contr. de deport de bande, boitier metal
SIEMENS SAS
Contrôleur de déport de bande Boîtier métallique, 2 x M25 x1,5, 2 contacts à fermeture+2 contacts à ouverture, avec crantage selon EN ISO 13850 Déverrouillage par pression
AIMANT DE COMMANDE,
SIEMENS SAS
Bobine de commutation, rectangulaire petit 25 x 36 mm pour interrupteur magnétique 3SE66..-3CA0. Position: bobine de commutation et élément de contact sur un niveau de fixation
INT. A COM. MAGN. ORG. DE COM.,2NF+1NF
SIEMENS SAS
interrupteur magnétique avec élément de contact 25 x 88 mm, pour charnières à droite, éléments de contact : contacts de sécurité 2 NF, contact de signalisation 1 NF (31-32), avec raccordement à encliquetage de 8 mm connecteur, 6 pôles, sans
AIMANT DE COMMANDE,
SIEMENS SAS
Bobine de commutation, rectangulaire grand 25 x 88 mm pour interrupteur magnétique 3SE66.7-2CA0. Position: avec élément de contact sur un niveau de fixation
BLOC DE CONTACTS, RECTANGULAIRE
SIEMENS SAS
interrupteur magnétique avec élément de contact rectangulaire petit format 26 x 36 mm, pour charnières à droite, éléments de contact : contacts de sécurité 2 NF, contact de signalisation 1 NF (31-32), avec raccordement à encliquetage de 8 m
Interrupteur magnétique, 2NF+1NO, 3m
SIEMENS SAS
interrupteur magnétique avec élément de contact 25 x 88 mm, 1 NO + 2 NF avec câble de raccordement 3 m LIYY, 6 x 0,25 mm2 bobine de commutation requise 3SE6704-2BA
COUPLAGE, PRISE M8, POUR 3SE66
SIEMENS SAS
Accouplement M8 avec câble de raccordement, 5 m de long pour connecteur M8 4 pôles, pour interrupteur magnétique 3SE66
PRESSE-ETOUPE M20X1,5, IP69K
SIEMENS SAS
presse-étoupe M20 × 1,5 degré de protection élevé IP69, CEI 60529 pour interrupteurs de sécurité mécaniques avec verrouillage 3SE53..-....-1AG4
Cable 4 pol, 5m, pour 3SE5
SIEMENS SAS
câble de raccordement avec prise M12 4 points, droit et extrémité de câble libre de 5 m de long. pour le raccordement pour interrupteur de position 3SE52, interrupteur magnétique rond 3SE66 ou 8WD46 avec connecteur M12 4 pôles.
INTERRUPT. RFID SECURITE SANS CONTACT
SIEMENS SAS
version sans contact d'interrupteur de sécurité RFID rectangulaire 25 mm x 106 mm codage par famille, avec connecteur M12 à 8 pôles état à la livraison : prêt à fonctionner, détrompeur à commander séparément 3SE6310-0BC01 ECCN:EAR99