Interrupteur différentiel modulaire Siemens Sas Interrupteur différentiel modulaire Siemens Sas (392 produits)


Bloc FI
SIEMENS SAS
bloc FI, 2 pôles, type CA, In : 40A, 30mA, Un CA : 230 V, pour 5SY
Bloc FI
SIEMENS SAS
bloc FI, 2 pôles, type A, In : 40A, 30mA, Un CA : 230 V, pour 5SY
Bloc FI
SIEMENS SAS
bloc FI, 2 pôles, type CA, In : 40A, 30mA, Un CA : 230 V, pour 5SL4
Bloc FI
SIEMENS SAS
bloc FI, 4 pôles, type CA, In : 40A, 30mA, Un CA : 400 V, pour 5SY
Bloc FI
SIEMENS SAS
bloc FI, 2 pôles, type A, In : 40A, 300mA, Un CA : 230 V, pour 5SY
Bloc FI
SIEMENS SAS
bloc FI, 2 pôles, type CA, In : 40A, 300mA, Un CA : 230 V, pour 5SY
Bloc FI, retard de courte duree
SIEMENS SAS
bloc FI, 4 pôles, type A, à retard de courte durée, In : 40A, 30mA, Un CA : 400 V, pour 5SY
Interrupteur differentiel
SIEMENS SAS
interrupteur différentiel, 2 pôles, type AC, In : 25 A, 30 mA, Un AC : 230V, neutre à gauche l'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée dans tous les pays, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
Bloc FI
SIEMENS SAS
bloc FI, 3 pôles, type CA, In : 40A, 30mA, Un CA : 400 V, pour 5SY
Interrupteur differentiel
SIEMENS SAS
Interrupteur différentiel, 2 pôles, type A, In: 25A, 30mA, Un CA: 230V, liaisons N
Interrupteur differentiel
SIEMENS SAS
interrupteur différentiel, 2 pôles, type AC, In : 16 A, 30 mA, Un AC : 230V, neutre à gauche l'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée dans tous les pays, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
Interrupteur differentiel
SIEMENS SAS
Interrupteur différentiel, 2 pôles, type A, In: 25A, 30mA, Un CA: 230V
Interrupteur differentiel
SIEMENS SAS
interrupteur différentiel, 2 pôles, type AC, In : 25 A, 30 mA, Un AC : 230 V l'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée dans tous les pays, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
Bloc FI
SIEMENS SAS
bloc FI, 4 pôles, type CA, In : 40A, 300mA, Un CA : 400 V, pour 5SY
RCCB TYPE B 63/4 30MA 6MA DC 4MW
SIEMENS SAS
interrupteur différentiel, 4 pôles, type B, In : 63 A, 30 mA, 6mA DC, Un AC : 400 V, installations mobiles
RCCB TYPE B 40/4 30MA 4MW
SIEMENS SAS
interrupteur différentiel, 4 pôles, type B, à temporisation courte, In : 40 A, 30 mA, Un AC : 400 V SIGRES : conditions difficiles, intervalle de test prolongé ECCN:9N9999
RC-Unit, 4P, Typ A, 63A, 30 mA, Sigres
SIEMENS SAS
bloc FI, 4 pôles, type A, In : 63 A, 30 mA, Un AC : 400 V, pour 5SY modèle SIGRES
RCCB TYPE B 63/4 300MA 4MW
SIEMENS SAS
interrupteur différentiel, 4 pôles, type B, sélectif, In : 63 A, 300 mA, Un AC : 400 V SIGRES : conditions difficiles, intervalle de test prolongé ECCN:9N9999
Interrupteur differentiel, selectif
SIEMENS SAS
Interrupteur différentiel, 4 pôles, type A, sélectif, In: 63A, 300 mA, Un CA: 400V
Interrupteur differentiel
SIEMENS SAS
Interrupteur différentiel, 2 pôles, type A, à retard de courte durée, In: 40A, 300 mA, Un CA: 230V ECCN:9N9999
Interrupteur differentiel
SIEMENS SAS
Interrupteur différentiel, 4 pôles, type A, In: 25A, 30mA, Un CA: 400V, 50...400Hz
Bloc FI, retard de courte duree
SIEMENS SAS
bloc FI, 2 pôles, type F, à retard de courte durée, In : 40A, 30mA, Un CA : 230 V, pour 5SY
Interrupteur differentiel
SIEMENS SAS
interrupteur différentiel, 2 pôles, type A, In : 16 A, 30 mA, Un AC : 230V, SIGRES : conditions difficiles, intervalle de test prolongé
Interrupteur differentiel
SIEMENS SAS
interrupteur différentiel, 2 pôles, type A, In : 40 A, 30 mA, Un AC : 230V, SIGRES : conditions difficiles, intervalle de test prolongé